KENNEDY 310XR Κυλινδρικό ντουλάπι 39-3 / 8 x 18 x 35 ίντσες κόκκινο | CD4VBQ 5CFG5

KENNEDY 310XR κυλιόμενο ερμάριο 39-3/8 x 18 x 35 ιντσών κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4VBQ Μοντέλο: 310XRCross Ref: 5CFG5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,066.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενο ντουλάπι
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
ΧρώμαRed
διαμόρφωσηΑριστερή όχθη: (3) 23 "W x 16-1 / 2" D x 4 "H, (2) 23" W x 16-1 / 2 "D x 6" H, Right Bank: (3) 9-5 / 8 "W x 16-1 / 2" D x 4 "H, (2) 9-5 / 8" W x 16-1 / 2 "D x 6" H
Βάθος18 "
Χωρητικότητα συρταριού125 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge18
Handles(1) σωληνοειδής χάλυβα πλευρά
Ύψος35 "
Αξιολόγηση φορτίου1400 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών10
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα αποθήκευσης12,920 cu. σε.
Πλάτος39.375 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.08
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)105.41
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά K1800

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΎψοςΑξιολόγηση φορτίουΣύστημα κλειδώματοςΑριθμός συρταριώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
KENNEDY 21040B Κυλινδρικό ντουλάπι 21 x 18 x 34 ίντσες καφέ | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Σταθερό, (2) Περιστρεφόμενο34 "800 λίβρεςΕσωτερική κλειδαριά υψηλής ασφάλειας με σωληνοειδή κλειδαριά41-
RFQ
KENNEDY 21040R Κυλινδρικό ντουλάπι 21 x 18 x 34 ίντσες κόκκινο | CD4VAN 13R641 21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Σταθερό, (2) Περιστρεφόμενο34 "800 λίβρεςΕσωτερική κλειδαριά υψηλής ασφάλειας με σωληνοειδή κλειδαριά41-
RFQ
KENNEDY 315XB Κυλινδρικό ντουλάπι 39-3 / 8 x 18 x 39 ίντσες καφέ | CD4VAU 1RG26 315XBΣώμα: 18, Συρτάρια: 205 "x 2"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο39 "1400 λίβρες(2) Υψηλής ασφάλειας σωληνοειδείς κλειδαριές151€2,807.49
KENNEDY 378XB Κυλινδρικό ντουλάπι 27 x 18 x 39 ίντσες καφέ | CD4VBG 3WE10 378XBΣώμα: 18, Συρτάρια: 205 "x 2"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο39 "1400 λίβρεςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας8-€1,459.90
KENNEDY 273XB Κυλινδρικό ντουλάπι 27 x 18 x 35 ίντσες καφέ | CD4VBH 5CFF2 273XB185 "x 1-1 / 4"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο35 "800 λίβρεςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας31€1,055.61
KENNEDY 275XB Κυλινδρικό ντουλάπι 27 x 18 x 35 ίντσες καφέ | CD4VBJ 5CFF4 275XB185 "x 1-1 / 4"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο35 "800 λίβρεςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας51€1,190.38
KENNEDY 277XB Κυλινδρικό ντουλάπι 27 x 18 x 35 ίντσες καφέ | CD4VBK 5CFF6 277XB185 "x 1-1 / 4"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο35 "800 λίβρεςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας71€1,313.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KENNEDY 310XR κυλιόμενο ερμάριο 39-3/8 x 18 x 35 ιντσών κόκκινο
€2,066.30 /μονάδα