KENNEDY 315XB Κυλινδρικό ντουλάπι 39-3 / 8 x 18 x 39 ίντσες καφέ | CD4VAU 1RG26

KENNEDY 315XB κυλιόμενο ντουλάπι 39-3/8 x 18 x 39 ιντσών καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4VAU Μοντέλο: 315XBCross Ref: 1RG26

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,807.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενο ντουλάπι
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
ΧρώμαΚαστανό
διαμόρφωσηΑριστερή όχθη: (5) 23 "W x 16-1 / 2" D x 2 "H, (3) 23" W x 16-1 / 2 "D x 4" H, (1) 23 "W x 16- 1/2 "D x 6" H, Δεξιά όχθη: (2) 9-5 / 8 "W x 16-1 / 2" D x 2 "H, (3) 9-5 / 8" W x 16-1 / 2 "D x 4" H, (1) 9-5 / 8 "W x 16-1 / 2" D x 12 "H
Βάθος18 "
Χωρητικότητα συρταριού125 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
φινίρισμαΡυτίδα
GaugeΣώμα: 18, Συρτάρια: 20
Handles(1) σωληνοειδής χάλυβα πλευρά
Ύψος39 "
Αξιολόγηση φορτίου1400 λίβρες
Σύστημα κλειδώματος(2) Υψηλής ασφάλειας σωληνοειδείς κλειδαριές
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών15
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα αποθήκευσης13,054 cu. σε.
Πλάτος39.375 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108.86
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά K1800

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΎψοςΑξιολόγηση φορτίουΣύστημα κλειδώματοςΑριθμός συρταριώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
KENNEDY 21040B Κυλινδρικό ντουλάπι 21 x 18 x 34 ίντσες καφέ | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Σταθερό, (2) Περιστρεφόμενο34 "800 λίβρεςΕσωτερική κλειδαριά υψηλής ασφάλειας με σωληνοειδή κλειδαριά41-
RFQ
KENNEDY 21040R Κυλινδρικό ντουλάπι 21 x 18 x 34 ίντσες κόκκινο | CD4VAN 13R641 21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Σταθερό, (2) Περιστρεφόμενο34 "800 λίβρεςΕσωτερική κλειδαριά υψηλής ασφάλειας με σωληνοειδή κλειδαριά41-
RFQ
KENNEDY 378XB Κυλινδρικό ντουλάπι 27 x 18 x 39 ίντσες καφέ | CD4VBG 3WE10 378XBΣώμα: 18, Συρτάρια: 205 "x 2"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο39 "1400 λίβρεςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας8-€1,459.90
KENNEDY 273XB Κυλινδρικό ντουλάπι 27 x 18 x 35 ίντσες καφέ | CD4VBH 5CFF2 273XB185 "x 1-1 / 4"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο35 "800 λίβρεςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας31€1,055.61
KENNEDY 275XB Κυλινδρικό ντουλάπι 27 x 18 x 35 ίντσες καφέ | CD4VBJ 5CFF4 275XB185 "x 1-1 / 4"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο35 "800 λίβρεςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας51€1,190.38
KENNEDY 277XB Κυλινδρικό ντουλάπι 27 x 18 x 35 ίντσες καφέ | CD4VBK 5CFF6 277XB185 "x 1-1 / 4"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο35 "800 λίβρεςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας71€1,313.89
KENNEDY 378XR Rolling Cabinet 27 x 18 x 39 Inch Red | CD4VBL 5CFF8 378ΧΚ185 "x 2"(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) Περιστρεφόμενο39 "1400 λίβρεςΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας8-€1,459.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KENNEDY 315XB κυλιόμενο ντουλάπι 39-3/8 x 18 x 39 ιντσών καφέ
€2,807.49 /μονάδα