KENNEDY 2805XB Κορυφαίο στήθος 29 ίντσες Πλάτος 2 ίντσες D 16-5 / 8 ίντσα Ύψος | CD4VBA 33M642

KENNEDY 2805XB Πάνω στήθος 29 ίντσες πλάτος 2 ίντσες D ύψος 16-5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4VBA Μοντέλο: 2805XBΣταυρός: 33M642

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,033.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορυφαίο στήθος
ΧρώμαΚαστανό
διαμόρφωσηΚεντρική τράπεζα: 25 "W x 18-1 / 2" D, (4) 2 "H, (1) 4" H
Βάθος20 "
Χωρητικότητα συρταριού120 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
φινίρισμαΡυτίδα
Gaugeαπό 20 έως 22
Σχεδίαση λαβήςΕπιμεταλλωμένη πλευρά
Ύψος16.625 "
Αξιολόγηση φορτίου600 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΣωληνοειδές υψηλής ασφάλειας
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών5
Αριθμός λαβών2
Χωρητικότητα αποθήκευσης4877 cu. σε.
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.36
Ύψος πλοίου (cm)42.23
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά K2000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΤιμή
KENNEDY 2805XR Κορυφαίο στήθος 29 ίντσες πλάτος 2 ίντσες D 16-5 / 8 ίντσες Ύψος | CD4VBB 33M643 2805ΧΚRedΛείος€1,033.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KENNEDY 2805XB Πάνω στήθος 29 ίντσες πλάτος 2 ίντσες D ύψος 16-5/8 ίντσες
€1,033.14 /μονάδα