Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN-TOOL 39806-T43C Μπάρα στήριξης και αποσυναρμολόγησης 21 ίντσες 7/8 ίντσες στοκ | AJ2KUT 9WHD6

KEN-TOOL 39806-T43C Μπάρα στήριξης και τοποθέτησης 21 ιντσών 7/8 ιντσών απόθεμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KUT Μοντέλο: 39806-T43CCross Ref: 9WHD6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMount και Demount Bar
Μήκος21 "
Μέγεθος7/8 "Απόθεμα
Που χρησιμοποιείται γιαΕλαστικά αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, φορτηγών και γεωργικών προϊόντων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΠου χρησιμοποιείται γιαΤιμή
KEN-TOOL 39808 Ράβδος τοποθέτησης και αποσυναρμολόγησης 31 ίντσες 7/8 ίντσες απόθεμα χάλυβα | AC3UHA 2WFH5 3980831 "7/8 "ΑπόθεμαΕλαστικά μεγάλων φορτηγών, λεωφορείων, οχημάτων εκτός δρόμου, τρακτέρ και αεροσκαφών€91.63
KEN-TOOL 39810 Mount and Demount Bar European 30 In | AC3UHB 2WFH6 3981030 "3/4 "ΑπόθεμαΕλαστικά€135.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN-TOOL 39806-T43C Μπάρα στήριξης και τοποθέτησης 21 ιντσών 7/8 ιντσών απόθεμα
€65.90 /μονάδα