Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2032-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size, 11.28 Inch Overall Length | AC9ZYQ 3LWD5

KEN FORGING N2032-SS-6 μπουλόνι ματιού, με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, συνολικό μήκος 11.28 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZYQ Μοντέλο: N2032-SS-6Cross Ref: 3LWD5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€186.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2.187 "
Μάτι έξω από το Dia.4.437 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος11.28 "
Σανκ Ντία.1.25 "
Μήκος κνήμης6"
Ώμος Dia.1.88 έως 2.00 "
Μήκος ώμου0.5 "έως 0.56"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος8
Όριο φόρτου εργασίας13,500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7675
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2032-SS-6 μπουλόνι ματιού, με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, συνολικό μήκος 11.28 ίντσες
€186.43 /μονάδα