Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2022-316SS-2-1/4 Eye Bolt, 800 Lb φορτίο εργασίας, ανοξείδωτο ατσάλι, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WNK 19L192

KEN FORGING N2022-316SS-2-1/4 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 800 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, 5/16-18 μέγεθος νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WNK Model: N2022-316SS-2-1/4Σταυρός: 19L192

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€30.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.5 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1 1 / 4 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3.78 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης2 1 / 4 "
Ώμος Dia.0.56 "έως 0.62"
Μήκος ώμου0.12 "έως 0.19"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Όριο φόρτου εργασίας800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: (1) Εξαγωνικό καρύδι από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2022-316SS-2-1/4 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 800 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, 5/16-18 μέγεθος νήματος
€30.90 /μονάδα