Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2009-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 7/8-9 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZVY 3LVX1

KEN FORGING N2009-SS-12 μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 7/8-9, μήκος 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZVY Μοντέλο: N2009-SS-12Cross Ref: 3LVX1
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
€115.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.75 "
Μάτι έξω από το Dia.3.5 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος15 33 / 64 "
Σανκ Ντία.7 / 8 "
Μήκος κνήμης12 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Όριο φόρτου εργασίας7,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6155
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2009-SS-12 μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 7/8-9, μήκος 12 ίντσες
€115.30 /μονάδα