Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN PCF-1-1/2-R Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 1.5A, 250VAC, 5 Pack | BD3FMJ

BUSSMANN PCF-1-1/2-R Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 1.5A, 250VAC, 5 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3FMJ Μοντέλο: PCF-1-1/2-R

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€7.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια στερέωσης PCB
Current Rating1.5A
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος0.184 "
Μήκος0.35 "
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
Τάση (AC)250 VAC
Πλάτος0.345 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Ύψος πλοίου (cm)11.86
Μήκος πλοίου (cm)22.58
Πλάτος πλοίου (cm)22.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕίδοςΤιμή
Ασφάλεια βάσης PCB BUSSMANN PCF-3-R, Fast Blow, 3A, 250VAC, 5 Pack | BC8NUM PCF-3-R3AΑσφάλεια στερέωσης PCB€7.62
BUSSMANN PCF-1/2-R Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC, 500mA | BC8ZAW PCF-1/2-R500mAΜέσω Hole Leaded Fuse€7.62
BUSSMANN PCF-1-R Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC | BD2JYB PCF-1-R1AΜέσω Hole Leaded Fuse€7.62
BUSSMANN PCF-2-R Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 2A, 250VAC, 5 Pack | BD2NCY PCF-2-R2AΑσφάλεια στερέωσης PCB€7.62
RFQ
BUSSMANN PCF-3/4-R Ασφάλεια μολύβδου, 750mA, 250VAC | BD3FMK PCF-3/4-R750mAασφάλειες€7.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN PCF-1-1/2-R Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 1.5A, 250VAC, 5 Pack
€7.62 /μονάδα