Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2028-LT Eye Bolt, 6,400 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WLH 19L109

KEN FORGING K2028-LT Eye Bolt, 6,400 Lb Working Load, Steel, 3/4-10 Size Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WLH Μοντέλο: K2028-LTΣταυρός: 19L109

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€86.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.2 13 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό95,000 PSI
Συνολικό μήκος5.5 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης2"
Ώμος Dia.1.12 "έως 1.25"
Μήκος ώμου0.25 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Όριο φόρτου εργασίας6,400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2028-LT Eye Bolt, 6,400 Lb Working Load, Steel, 3/4-10 Size Thread
€86.38 /μονάδα