Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2028-A Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 3/4-10 Thread | AC9TUD 3JWP2

KEN FORGING K2028-A Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 3/4-10 Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9TUD Μοντέλο: K2028-ACross Ref: 3JWP2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.5 "
Μάτι έξω από το Dia.2-13 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.56 "έως 5"
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.5 "
Ώμος Dia.1.12 έως 1.25 "
Μήκος ώμου0.255 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΑνύψωση με τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας5000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2028-A Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 3/4-10 Thread
€19.77 /μονάδα