Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2028-3-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 3/4 X 3 Inch Μέγεθος | AD3HCW 3ZGU2

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2028-3-BLANK, κενό με ώμο, μέγεθος 3/4 X 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3HCW Μοντέλο: K2028-3-BLANKCross Ref: 3ZGU2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.5 "
Μάτι έξω από το Dia.2-13 / 16 "
Τύπος βολβούΚενό με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος6.25 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης3"
Ώμος Dia.1.12 έως 1.25 "
Μήκος ώμου0.255 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2028-3-BLANK, κενό με ώμο, μέγεθος 3/4 X 3 ίντσες
€32.58 /μονάδα