Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2026 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 9/16-12 Thread | AD3HEG 3ZGX8

KEN FORGING K2026 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 9/16-12 Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3HEG Μοντέλο: K2026Cross Ref: 3ZGX8 / 4R264
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
€17.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1-9 / 32 "
Μάτι έξω από το Dia.2-9 / 32 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.19 "έως 4.56"
Σανκ Ντία.9 / 16 "
Μήκος κνήμης1.625 "
Ώμος Dia.0.94 έως 1.00 "
Μήκος ώμου0.22 "έως 0.28"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος9 / 16-12
Όριο φόρτου εργασίας3,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2026 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 9/16-12 Thread
€17.64 /μονάδα