Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2025-3-316SS Eye Bolt, 2,400 Lb φορτίο εργασίας, από ανοξείδωτο χάλυβα, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WKA 19L164

KEN FORGING K2025-3-316SS Κοχλίας ματιού, 2,400 Lb φορτίο εργασίας, ανοξείδωτος χάλυβας, 1/2-13 μέγεθος σπειρώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WKA Μοντέλο: K2025-3-316SSΣταυρός: 19L164

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 3 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.2 1 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό75,000 PSI
Συνολικό μήκος5.58 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης3"
Ώμος Dia.0.88 "έως 0.94"
Μήκος ώμου0.19 "έως 0.25"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Όριο φόρτου εργασίας2,400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2025-3-316SS Κοχλίας ματιού, 2,400 Lb φορτίο εργασίας, ανοξείδωτος χάλυβας, 1/2-13 μέγεθος σπειρώματος
€54.64 /μονάδα