Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2010-LT Eye Bolt, 11,600 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, Μέγεθος σπειρώματος 1-8 | CG8WHK 19L120

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2010-LT, φορτίο εργασίας 11,600 Lb, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 1-8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WHK Μοντέλο: K2010-LTΣταυρός: 19L120

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 13 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.3 9 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό95,000 PSI
Συνολικό μήκος6.31 "
Σανκ Ντία.1"
Μήκος κνήμης2 1 / 2 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος1-8
Όριο φόρτου εργασίας11,600 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2010-LT, φορτίο εργασίας 11,600 Lb, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 1-8
€28.67 /μονάδα