SALISBURY Ηλεκτρικά γάντια χαμηλής τάσης κατηγορίας 0


Τα ηλεκτρικά γάντια χαμηλής τάσης Salisbury lineman Κατηγορίας 0 είναι εξοπλισμός ασφαλείας που χρησιμοποιείται από βοηθούς ηλεκτρικών γραμμών και εργαζομένους στην ηλεκτρική συντήρηση, την επισκευή γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα γάντια έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν από ηλεκτροπληξία και περιστατικά φλας κατά την εργασία...ng σε ή κοντά σε ηλεκτρικά συστήματα χαμηλής τάσης. Προσφέρουν μόνωση και προστασία έναντι επιπέδων τάσης έως 1000V, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του χρήστη.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Κατηγορία: 0 , Μήκος: 11 " , Υλικό: Φυσικό λάστιχο , Μέγεθος: 8.5
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
E011B / 8Η
Μαύρη€171.61
B
E011R / 8Η
Red€171.61

Ηλεκτρικά γάντια χαμηλής τάσης κατηγορίας 0

Τα ηλεκτρικά γάντια χαμηλής τάσης κλάσης 0 της Salisbury προστατεύουν τους εργαζόμενους από ηλεκτρικούς κινδύνους. Αυτά τα γάντια προσφέρουν επίσης ένα κρίσιμο φράγμα έναντι ηλεκτροπληξίας και λάμψης τόξου, μειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και θανάτων για το προσωπικό που εργάζεται σε ή κοντά σε ενεργό ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικά

  • Τα ηλεκτρικά γάντια χαμηλής τάσης Salisbury lineman Class 0 συμμορφώνονται με τα πρότυπα NFPA 70E Τάσης 0 κατηγορίας, προστατεύοντας τους εργαζόμενους σε περιβάλλοντα με τάσεις έως 1000VAC.
  • Αυτά τα γάντια προσφέρουν προστασία από ηλεκτροπληξία και περιστατικά λάμψης τόξου, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων κατά το χειρισμό των ενεργών ηλεκτρικών συστημάτων.
  • Διαθέτουν βαθμολογία κλάσης τάσης, επιτρέποντας στους χρήστες να ταιριάζουν με τα γάντια με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του χώρου εργασίας τους.
  • Είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικές μονωτικές ιδιότητες τύπου II, καθιστώντας τα ανθεκτικά σε ρωγμές και υποβάθμιση που προκαλούνται από το όζον σε περιοχές με υψηλή ρύπανση.
  • Έχουν υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους, με τάση δοκιμής απόδειξης 5000VAC και 20000VDC, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την απόδοσή τους σε απαιτητικές ηλεκτρολογικές καταστάσεις εργασίας.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Salisbury 10-4CS-ES Glove Dust: Αυτή η λεπτή σκόνη γαντιών χρησιμεύει ως πολύτιμη προσθήκη στην εργαλειοθήκη ενός lineman, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ακεραιότητας των γαντιών. Με την εφαρμογή της σκόνης, οι χρήστες μπορούν να μειώσουν την υγρασία, να ενισχύσουν την πρόσφυση και να αποτρέψουν την υπερβολική φθορά στα ηλεκτρικά τους γάντια.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο συχνά πρέπει να αντικαθιστώ τα γάντια Salisbury lineman Class 0;

Τα γάντια θα πρέπει να αντικαθίστανται εάν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς ή ζημιάς ή μετά από τα συνιστώμενα διαστήματα επιθεώρησης και δοκιμών, συνήθως κάθε έξι μήνες έως ένα χρόνο.

Μπορώ να φορέσω χιτώνια με αυτά τα γάντια για μεγαλύτερη άνεση;

Οι επενδύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της άνεσης, αλλά διασφαλίζουν ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την ηλεκτρική μόνωση.

Ποια είναι τα βασικά πρότυπα και οι κανονισμοί που διέπουν τη χρήση των γαντιών Salisbury lineman Class 0;

Τα γάντια Salisbury lineman Class 0 συμμορφώνονται με πρότυπα όπως το ASTM D 120 και το IEC EN60903 και πληρούν τις απαιτήσεις NFPA 70E.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;