Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2007-HDG Eye Bolt, 4,000 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WGY 19L095

KEN FORGING K2007-HDG Eye Bolt, 4,000 Lb Working Load, Steel, 5/8-11 Size Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WGY Μοντέλο: K2007-HDGΣταυρός: 19L095

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 3 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.2 1 / 2 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος4.56 "
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης1 3 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Όριο φόρτου εργασίας4,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2007-HDG Eye Bolt, 4,000 Lb Working Load, Steel, 5/8-11 Size Thread
€22.72 /μονάδα