Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING 2AA-MACH Επεξεργασμένο άκρο ράβδου, 1-1/2 ίντσα μήκος, 5/16-18 μέγεθος νήματος, Drop Forged | CG8WAG 19L328

KEN FORGING Επεξεργασμένο άκρο ράβδου 2AA-MACH, μήκος 1-1/2 ίντσας, μέγεθος νήματος 5/16-18, σφυρήλατο σταγόνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WAG Μοντέλο: 2AA-MACHΣταυρός: 19L328

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Κύρια διάμετρος39 / 64 σε
Αφεντικό πάχος5 / 16 σε
Διάμετρος τρύπας.5 / 16 "
Μήκος1 1 / 2 "
ΥλικόC1035
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Νήμα5 / 16-18
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΣφυρήλατο, αρσενικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING Επεξεργασμένο άκρο ράβδου 2AA-MACH, μήκος 1-1/2 ίντσας, μέγεθος νήματος 5/16-18, σφυρήλατο σταγόνα
€13.22 /μονάδα