Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KELCH 590.0011.385 Τσοκ Collet, Προβολή 95 mm | CF2MLC 32VT65

KELCH 590.0011.385 Τσοκ Collet, Προβολή 95 χλστ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2MLC Μοντέλο: 590.0011.385Cross Ref: 32VT65

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,093.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολέτ Τσακ
Μέγεθος στήριξηςPSK80
Τοποθέτηση ΤύποςPSK
Ονομαστική χωρητικότητα40mm
Μύτη Dia.65mm
Συνολικό μήκος143mm
Προβολή95mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KELCH 590.0011.385 Τσοκ Collet, Προβολή 95 χλστ
€1,093.44 /μονάδα