KDR-LINE REACTORS KDRULX44H Input Line Reactor High Z 575/600V 850A | AE2JPX 4XTL1

KDR-LINE REACTORS KDRULX44H Input Line Reactor High Z 575/600V 850A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JPX Μοντέλο: KDRULX44HCross Ref: 4XTL1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,973.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδραστήρας γραμμής εισόδου
Βάθος18 "
ΠερίφραξηΑνοικτό
Τύπος φίλτρουΥψηλό Ζ
Ύψος18.5 "
Τάση Εισόδου575/600
Μέγιστη. ιπποδύναμη800
Μέγιστη. Έξοδος Amps850
ΦάσηΤρία
ΧαρακτηριστικάΥψηλό Ζ
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 142.65
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος φίλτρουΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA55L Low Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Χαμηλό Z4"0.50.9Χαμηλό Z4.18 "€147.54
KDR-LINE REACTORS KDRULA56L Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου Low Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Χαμηλό Z4"0.751.3Χαμηλό Z4.18 "€149.87
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA50L Low Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Χαμηλό Z4"11.7Χαμηλό Z4.18 "€157.67
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA51L Low Z 575 / 600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Χαμηλό Z4"1.52.4Χαμηλό Z4.18 "€182.12
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA46L Low Z 575 / 600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Χαμηλό Z4"22.7Χαμηλό Z4.18 "€182.14
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA52L Low Z 575 / 600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Χαμηλό Z4"33.9Χαμηλό Z4.18 "€188.03
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA47L Low Z 575 / 600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Χαμηλό Z4"56.1Χαμηλό Z4.18 "€207.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULX44H Input Line Reactor High Z 575/600V 850A
€6,973.18 /μονάδα