KDR-LINE REACTORS KDRULF31PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 575 / 600V 62A UL Τύπος1 | AE2HRH 4XKH6

KDR-LINE REACTORS KDRULF31PE01 Output Reactor 575/600V 62A ULType1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2HRH Μοντέλο: KDRULF31PE01Cross Ref: 4XKH6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,580.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδραστήρας γραμμής εξόδου
Βάθος15.43 "
ΠερίφραξηUL Τύπος 1
Ύψος19.13 "
Τάση Εισόδου575/600
Μέγιστη. ιπποδύναμη60
Μέγιστη. Έξοδος Amps62
ΦάσηΤρία
Πλάτος15.43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΠλάτοςΤιμή
KDR-LINE REACTORS KDRULD31PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 575/600V 17A ULType1 | AE2HRB 4XKG9 KDRULD31PE016.75 "12.25 "151712.5 "€783.42
KDR-LINE REACTORS KDRULD32PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 575/600V 22A ULType1 | AE2HRC 4XKH1 KDRULD32PE016.75 "12.25 "202212.5 "€815.98
KDR-LINE REACTORS KDRULD35PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 575 / 600V 27A UL Τύπος1 | AE2HRD 4XKH2 KDRULD35PE016.75 "12.25 "252712.5 "€899.39
KDR-LINE REACTORS KDRULD33PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 575 / 600V 32A UL Τύπος1 | AE2HRE 4XKH3 KDRULD33PE016.75 "12.25 "303212.5 "€976.58
KDR-LINE REACTORS KDRULD34PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 575 / 600V 41A UL Τύπος1 | AE2HRF 4ΧΚΗ4 KDRULD34PE016.75 "12.25 "404112.5 "€1,006.36
KDR-LINE REACTORS KDRULC31PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 575 / 600V 52A UL Τύπος1 | AE2HRG 4XKH5 KDRULC31PE016.75 "12.25 "505212.5 "€1,267.63
KDR-LINE REACTORS KDRULF32PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 575 / 600V 77A UL Τύπος1 | AE2HRJ 4XKH7 KDRULF32PE0115.43 "19.13 "757715.43 "€1,711.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULF31PE01 Output Reactor 575/600V 62A ULType1
€1,580.70 /μονάδα