KDR-LINE REACTORS KDRULF26LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 208 / 240V 143A UL Τύπος1 | AE2HJJ 4XJT4

KDR-LINE REACTORS Αντιδραστήρας εισόδου KDRULF26LE01 Low Z 208/240V 143A ULType1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2HJJ Μοντέλο: KDRULF26LE01Cross Ref: 4XJT4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,756.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδραστήρας γραμμής εισόδου
Βάθος15.43 "
ΠερίφραξηUL Τύπος 1
Τύπος φίλτρουΧαμηλό Z
Ύψος19.13 "
Τάση Εισόδου208/240
Μέγιστη. ιπποδύναμη50
Μέγιστη. Έξοδος Amps143
ΦάσηΤρία
ΧαρακτηριστικάΧαμηλό Z
Πλάτος15.43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος φίλτρουΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
KDR-LINE REACTORS KDRULA54LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 208 / 240V 2.4A UL Τύπος1 | AE2HHU 4XJP8 KDRULA54LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "0.52.4Χαμηλό Z12.5 "€405.89
KDR-LINE REACTORS KDRULA53LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 208 / 240V 3.5A UL Τύπος1 | AE2HHV 4XJP9 KDRULA53LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "0.753.5Χαμηλό Z12.5 "€409.15
Αντιδραστήρας εισόδου KDR-LINE KDRULA25LE01 Low Z 208 / 240V 4.6A UL Τύπος1 | AE2HHW 4XJR1 KDRULA25LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "14.6Χαμηλό Z12.5 "€412.41
KDR-LINE REACTORS KDRULA26LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 208 / 240V 6.6A UL Τύπος1 | AE2HHX 4XJR2 KDRULA26LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "1.56.6Χαμηλό Z12.5 "€420.39
KDR-LINE REACTORS KDRULA27LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 208 / 240V 7.5A UL Τύπος1 | AE2HHY 4XJR3 KDRULA27LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "27.5Χαμηλό Z12.5 "€479.77
KDR-LINE REACTORS KDRULA28LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 208 / 240V 10.6A UL Τύπος1 | AE2HHZ 4XJR4 KDRULA28LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "310.6Χαμηλό Z12.5 "€501.05
KDR-LINE REACTORS KDRULB22LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 208 / 240V 16.7A UL Τύπος1 | AE2HJA 4XJR5 KDRULB22LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "516.7Χαμηλό Z12.5 "€604.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KDR-LINE REACTORS Αντιδραστήρας εισόδου KDRULF26LE01 Low Z 208/240V 143A ULType1
€1,756.94 /μονάδα