Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KANT-TWIST K045TUDW Σφιγκτήρας μοχλού από χάλυβα, σιαγόνες πολυουρεθάνης, άνοιγμα 4-1/2 ίντσας | CD8YQV

KANT-TWIST K045TUDW Σφιγκτήρας μοχλού από χάλυβα, σιαγόνες πολυουρεθάνης, άνοιγμα 4-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8YQV Μοντέλο: K045TUDW
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
€80.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Cantilever
Δύναμη σύσφιξης1275 λίβρες
Διάμετρος και μήκος λαβής (σε)1 / 4 "x 3"
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου4-1 / 2 "
Άνοιγμα πλάτους7"
Συνολικό μήκος8 1 / 4 "
Πάχος1-1 / 8 "
Βάθος λαιμού2-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.747
Ύψος πλοίου (cm)2.69
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)11.11
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο σφιγκτήρας καντίνας Kant-Twist K045TUDW κρατάει αντικείμενα εργασίας και παρέχει σταθερή πρόσφυση για τη συγκράτηση μετάλλων, πλαστικών και ξύλου στη θέση του
    • Οι ελεύθερες πλωτές σιαγόνες παραμένουν παράλληλες ενώ σφίγγουν και προσαρμόζονται εύκολα σε ακανόνιστες επιφάνειες, αντιστέλλοντας έτσι τη συστροφή κατά τη σύσφιξη του σφιγκτήρα C
    • Διαθέτει σιαγόνες πολυουρεθάνης και λαβή T για τη συγκράτηση μαλακών υλικών (ξύλο, πλαστικό και μέταλλα) καθώς και γυαλισμένα / τελειωμένα υλικά ενώ αντιστέκονται στις γρατζουνιές ή τις ζημιές
    • Το βάθος λαιμού 2-1 / 4 ιντσών παρέχει καλύτερη πρόσβαση στο υλικό και σφιγκτήρες με ευκολία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη σύσφιξηςΔιάμετρος και μήκος λαβής (σε)Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΠάχοςΒάθος λαιμούΤιμή
KANT-TWIST K030TUW Σφιγκτήρας προβόλου, σιαγόνες πολυουρεθάνης με λαβή υφαντή | CD8YQD K030TUW1125 λίβρες1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TUDW Σφιγκτήρας προβόλου από χάλυβα, λαβή T, λαβή υφαντή | CD8YRK K060TUDW1500 λίβρες5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "€105.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KANT-TWIST K045TUDW Σφιγκτήρας μοχλού από χάλυβα, σιαγόνες πολυουρεθάνης, άνοιγμα 4-1/2 ίντσες
€80.51 /μονάδα