Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) Open Nylon Πλάτος 180mm 1 Feet | AB9AWX 2ATJ5

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) Open Nylon Πλάτος 180mm 1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9AWX Μοντέλο: MK0950.141.RD.170-1v1Cross Ref: 2ATJ5
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
€50.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης6.69 "/ 170 mm
Ύψος κοιλότητας2.28 "/ 58 mm
Πλάτος κοιλότητας5.55 "/ 141 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΝάιλον
Διαμονή πλαισίουNylon Cross Bar
Ύψος3.15 "/ 80 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα3.74 "/ 95 mm
Ύψος βρόχου16.54 "/ 420 mm
Μήκος βρόχου28.54 "/ 725 mm
Αριθμός συνδέσμων3
Εξωτερικό πλάτος7.09 "/ 180 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάVaritrak (R) Nylon Modular

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)18.01
Κωδικός ΕΣ3926906090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βρόχουΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΜήκοςΤιμή
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v1 Varitrak(r) Open Nylon Πλάτος 276mm 1 Πόδια | AB9AQL 2ARR9 MK1250.231.RD.260-2v142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€224.62
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak (r) Ανοιχτό Νάιλον Πλάτος 276mm 5 Πόδια | AB9AQW 2ART9 MK1250.231.RD.260-2v542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1210.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€932.82
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Open Nylon Πλάτος 180mm 1 Πόδια | AB9AWY 2ATJ6 MK0950.141.RD.200-1v132.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€138.08
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak(r) Open Nylon Πλάτος 180mm 5 πόδια | AB9AXH 2ATK6 MK0950.141.RD.170-1v528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€593.28
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v5 Varitrak (r) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 180mm 5 πόδια | AB9AXJ 2ATK7 MK0950.141.RD.200-1v532.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€601.89
KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak(r) Open Nylon Πλάτος 404mm 5 πόδια | AB9AXR 2ATL5 MK1250.359.RD.220-4v537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.83 "/ 72 mm1215.9 "/ 404 mm14.13 "/ 359 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€1,148.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) Open Nylon Πλάτος 180mm 1 πόδια
€50.09 /μονάδα