Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA LD4523532D41 Κουμπί κουμπιού σατέν χρώμιο | AC3YCP 2XKR7

KABA LD4523532D41 Κουμπί πόμολο Satin Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3YCP Μοντέλο: LD4523532D41Cross Ref: 2XKR7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€244.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχ. Κλείδωμα κουμπιών
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2.75 "
Μέγεθος Backset (In.)2-3 / 4 "
Υπόθεση Υλικόψευδάργυρος
Πάχος στην πόρτα1-1/8" to 2-1/2"
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογιαΔεν
ΛειτουργίαΠέρασμα
ΧέριΜη χειρός
Τύπος λαβήςΛαβή
Εσωτερικό βάθος2.125 "
Μέσα σε ύψος6 1 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος2"
ΠληκτρολόγιοΑνθεκτικό στο κουμπί και στο βανδαλισμό
Μήκος μανδάλου1 / 2 "
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη1
Εξωτερικό βάθος2-3 / 16 "
Εκτός ύψους6 1 / 16 "
Εξωτερικό πλάτος2"
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςBacksetΥπόθεση ΥλικόΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
KABA LD4513532D41 Κουμπί κουμπιού Satin Chrome | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41Λαβή2.375 "ψευδάργυρος2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4714832D41 Κουμπί μοχλού Satin Chrome | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41Μοχλός2.375 "ψευδάργυρος2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA LD4724832D41 Μοχλός μπουτόν σατέν χρώμιο | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41Μοχλός2.75 "ψευδάργυρος2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA 5021-XS-WL-26D-41 Κλειδαριά μηχανικού κουμπιού κουμπιού χρώμιο | AC4GWH 2ZU95 5021-XS-WL-26D-41Μοχλός2.75 "Μασίφ ψευδάργυρος2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€861.33
KABA 62048641 Κουμπί κλειδαριάς πόρτας Γκρι | AC8XRD 3EPR6 62048641Περιστροφή2.75 "ψευδάργυρος2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "€333.99
KABA 5021XKWL26D41 Κουμπί κλειδώματος πόρτας σατέν χρώμιο | AF4VEG 9LDD6 5021ΧΚWL26D41Μοχλός2.75 "Μασίφ ψευδάργυρος2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€888.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA LD4523532D41 Κουμπί πόμολο Satin Chrome
€244.36 /μονάδα