Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA 5021-XS-WL-26D-41 Κλειδαριά μηχανικού κουμπιού κουμπιού χρώμιο | AC4GWH 2ZU95

KABA 5021-XS-WL-26D-41 Μηχανική κλειδαριά με κουμπιά Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GWH Μοντέλο: 5021-XS-WL-26D-41Cross Ref: 2ZU95

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€861.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχ. Κλείδωμα κουμπιών
Backset2.75 "
Μέγεθος Backset (In.)2-3/4
Υπόθεση ΥλικόΜασίφ ψευδάργυρος
Πάχος στην πόρτα1-1/8" to 2-1/4"
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΠέρασμα
Βαθμός1
ΧέριΑναστρεπτός
Τύπος λαβήςΜοχλός
Εσωτερικό βάθος2.125 "
Μέσα σε ύψος8.875 "
Εσωτερικό πλάτος3.187 "
ΚλειδίΠληκτρολογήστε το μοχλό
Πληκτρολόγιο5 μπουτόν, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς
Μήκος μανδάλου1 / 2 "
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη1
Εξωτερικό βάθος3-3 / 16 "
Εκτός ύψους8.875 "
Εξωτερικό πλάτος3.375 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3875
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςBacksetΥπόθεση ΥλικόΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
KABA LD4513532D41 Κουμπί κουμπιού Satin Chrome | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41Λαβή2.375 "ψευδάργυρος2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4523532D41 Κουμπί κουμπιού σατέν χρώμιο | AC3YCP 2XKR7 LD4523532D41Λαβή2.75 "ψευδάργυρος2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4714832D41 Κουμπί μοχλού Satin Chrome | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41Μοχλός2.375 "ψευδάργυρος2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA LD4724832D41 Μοχλός μπουτόν σατέν χρώμιο | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41Μοχλός2.75 "ψευδάργυρος2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA 62048641 Κουμπί κλειδαριάς πόρτας Γκρι | AC8XRD 3EPR6 62048641Περιστροφή2.75 "ψευδάργυρος2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "€333.99
KABA 5021XKWL26D41 Κουμπί κλειδώματος πόρτας σατέν χρώμιο | AF4VEG 9LDD6 5021ΧΚWL26D41Μοχλός2.75 "Μασίφ ψευδάργυρος2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€888.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA 5021-XS-WL-26D-41 Μηχανική κλειδαριά με κουμπιά Chrome
€861.33 /μονάδα