Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA 5021XKWL26D41 Κουμπί κλειδώματος πόρτας σατέν χρώμιο | AF4VEG 9LDD6

KABA 5021XKWL26D41 Κλειδαριά πόρτας με κουμπί Satin Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4VEG Μοντέλο: 5021XKWL26D41Cross Ref: 9LDD6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€888.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχ. Κλείδωμα κουμπιών
Backset2.75 "
Μέγεθος Backset (In.)2-3/4
Υπόθεση ΥλικόΜασίφ ψευδάργυρος
Πάχος στην πόρτα1-1/8" to 2-1/4"
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΕίσοδος
Βαθμός1
ΧέριΜη χειρός
Τύπος λαβήςΜοχλός
Εσωτερικό βάθος2.125 "
Μέσα σε ύψος8.875 "
Εσωτερικό πλάτος3.187 "
ΚλειδίΠληκτρολογήστε το μοχλό
Πληκτρολόγιο5 μπουτόν, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς
Μήκος μανδάλου1 / 2 "
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη1
Εξωτερικό βάθος3-3 / 16 "
Εκτός ύψους8.875 "
Εξωτερικό πλάτος3.375 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8925
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδαριά πόρτας ανθεκτικό σε καιρό και βανδαλισμούς σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI / BHMA, καθώς και συμμόρφωση με ADA
    • Παρέχει εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές κλειδαριές κλειδώματος & δεν απαιτεί κωδικό για έξοδο
    • Δεν απαιτούνται μπαταρίες, υπολογιστές, συνδέσεις ή λογισμικό
    • Διαθέτει λαβή μοχλού Winston, λειτουργία παράκαμψης κλειδιού και εργοστασιακό αριστερό αριστερό τρόπο λειτουργίας
    • Κλείδωμα, πρότυπο, 2 πλήκτρα, χειροκίνητο, απαιτούμενο υλικό εγκατάστασης και πρόσθετα κομμάτια KIL που περιλαμβάνονται στο σετ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςBacksetΥπόθεση ΥλικόΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
KABA LD4513532D41 Κουμπί κουμπιού Satin Chrome | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41Λαβή2.375 "ψευδάργυρος2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4523532D41 Κουμπί κουμπιού σατέν χρώμιο | AC3YCP 2XKR7 LD4523532D41Λαβή2.75 "ψευδάργυρος2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4714832D41 Κουμπί μοχλού Satin Chrome | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41Μοχλός2.375 "ψευδάργυρος2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA LD4724832D41 Μοχλός μπουτόν σατέν χρώμιο | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41Μοχλός2.75 "ψευδάργυρος2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA 5021-XS-WL-26D-41 Κλειδαριά μηχανικού κουμπιού κουμπιού χρώμιο | AC4GWH 2ZU95 5021-XS-WL-26D-41Μοχλός2.75 "Μασίφ ψευδάργυρος2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€861.33
KABA 62048641 Κουμπί κλειδαριάς πόρτας Γκρι | AC8XRD 3EPR6 62048641Περιστροφή2.75 "ψευδάργυρος2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "€333.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA 5021XKWL26D41 Κλειδαριά πόρτας με κουμπί Satin Chrome
€888.31 /μονάδα