Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA E206ALL62641 Αυτόματο κλείδωμα N / Key Override Satin Chrome | AH4NVK 35EH17

KABA E206ALL62641 Αυτόματο κλείδωμα N/Key Override Satin Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4NVK Μοντέλο: E206ALL62641Cross Ref: 35EH17
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
€859.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό κλείδωμα Keybol Deadbolt
Τύπος πρόσβασηςΠληκτρολόγιο
Backset2.75 "
Διάρκεια ζωής μπαταρίας100,000 κύκλοι
Πάχος στην πόρτα1-3/4" to 2-1/8"
Διαδρομή ελέγχου συμβάντων1000
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάςΝαι
ΛειτουργίαΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού
Βαθμός1
ΧέριΠεδίο αναστρέψιμο
Τύπος λαβήςΜοχλός
Εσωτερικό βάθος2.25 "
Μέσα σε ύψος8.875 "
Εσωτερικό πλάτος3.25 "
Μέγεθος μπροστινού μανδάλου8 "x 1-1 / 4"
Μήκος μανδάλου3 / 4 "
Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη100
Στυλ συναρμολόγησηςΕγκόπτω
Αριθμός πλήκτρων12
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F
Εξωτερικό βάθος2-13 / 16 "
Εκτός ύψους8 15 / 16 "
Εξωτερικό πλάτος3 5 / 16 "
Πηγή ενέργειας(3) Μπαταρίες AA
Χρονικό επίδομα εισόδου2 έως 20 δευτ.
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.536
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιών: Καμία
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Ηλεκτρικά
    • Υπο-μάρκα: E-PLEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος στην πόρταφινίρισμαΛειτουργίαΜέσα σε ύψοςΤιμή
KABA P2067BLL62641 Κλείδωμα Deadbolt Για Καλύτερο Core Satin Chrome | AH4NUQ 35EG98 P2067BLL626411-3/4" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού8.875 "€972.42
KABA P2067XSLL62641 Κλείδωμα Deadbolt για Schlage C Satin Chrome | AH4NUR 35EG99 P2067XSLL626411-3/4" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού8.875 "€984.90
KABA P2067LL62641 Κλειδαριά Deadbolt No Key Override Satin Chrome | AH4NUT 35EH01 P2067LL626411-3/4" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΕίσοδος8.875 "€899.80
KABA P2067BLL60641 Κλειδαριά Deadbolt For Best Core Satin Brass | AH4NUU 35EH02 P2067BLL606411-3/4" to 2-1/4"Σατέν ορείχαλκοςΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού8.875 "€986.12
KABA P2067XSLL60641 Κλειδαριά Deadbolt For Schlage C Satin Brass | AH4NUV 35EH03 P2067XSLL606411-3/4" to 2-1/4"Σατέν ορείχαλκοςΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού8.875 "€986.12
KABA P2067LL60641 Κλειδαριά Deadbolt No Key Override Satin Brass | AH4NUW 35EH04 P2067LL606411-3/4" to 2-1/4"Σατέν ορείχαλκοςΕίσοδος8.875 "€928.74
KABA P206ABLL62641 Auto / Deadbolt Lock Best Core Satin Chrome | AH4NUX 35EH05 P206ABLL626411-3/4" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού11 "€957.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA E206ALL62641 Αυτόματο κλείδωμα N/Key Override Satin Chrome
€859.37 /μονάδα