Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA P2067BLL60641 Κλειδαριά Deadbolt For Best Core Satin Brass | AH4NUU 35EH02

KABA P2067BLL60641 Κλειδαριά Deadbolt για τον καλύτερο Core Satin Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4NUU Μοντέλο: P2067BLL60641Cross Ref: 35EH02
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
€989.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό κλείδωμα Keybol Deadbolt
Τύπος πρόσβασηςΠληκτρολόγιο
Backset2.75 "
Πάχος στην πόρτα1-3/4" to 2-1/4"
φινίρισμαΣατέν ορείχαλκος
ΛειτουργίαΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού
Βαθμός1
ΧέριΠεδίο αναστρέψιμο
Τύπος λαβήςΜοχλός
Εσωτερικό βάθος2.25 "
Μέσα σε ύψος8.875 "
Εσωτερικό πλάτος3.25 "
Μήκος μανδάλου1"
Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη100
Στυλ συναρμολόγησηςΕγκόπτω
Εξωτερικό βάθος3-3 / 16 "
Εκτός ύψους8 15 / 16 "
Εξωτερικό πλάτος3 5 / 16 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιών: Καλύτερες και ισοδύναμες
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Ηλεκτρικά
    • Υπο-μάρκα: E-PLEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος στην πόρταφινίρισμαΛειτουργίαΜέσα σε ύψοςΤιμή
KABA P2067BLL62641 Κλείδωμα Deadbolt Για Καλύτερο Core Satin Chrome | AH4NUQ 35EG98 P2067BLL626411-3/4" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού8.875 "€1,041.90
KABA P2067XSLL62641 Κλείδωμα Deadbolt για Schlage C Satin Chrome | AH4NUR 35EG99 P2067XSLL626411-3/4" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού8.875 "€1,043.42
KABA P2067LL62641 Κλειδαριά Deadbolt No Key Override Satin Chrome | AH4NUT 35EH01 P2067LL626411-3/4" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΕίσοδος8.875 "€890.56
KABA P2067XSLL60641 Κλειδαριά Deadbolt For Schlage C Satin Brass | AH4NUV 35EH03 P2067XSLL606411-3/4" to 2-1/4"Σατέν ορείχαλκοςΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού8.875 "€989.51
KABA P2067LL60641 Κλειδαριά Deadbolt No Key Override Satin Brass | AH4NUW 35EH04 P2067LL606411-3/4" to 2-1/4"Σατέν ορείχαλκοςΕίσοδος8.875 "€923.55
KABA P206ABLL62641 Auto / Deadbolt Lock Best Core Satin Chrome | AH4NUX 35EH05 P206ABLL626411-3/4" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού11 "€956.54
KABA P206AXSLL62641 Auto / Deadbolt Lock Schlage C Satin Chrome | AH4NUY 35EH06 P206AXSLL626411-3/4" to 2-1/4"Σατινέ χρώμιοΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού11 "€956.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA P2067BLL60641 Κλειδαριά Deadbolt για τον καλύτερο Core Satin Brass
€989.51 /μονάδα