KABA E150260541 Κλειδαριά χωρίς κλειδί για τον καλύτερο πυρήνα φωτεινό ορείχαλκο | AH4NVM 35EH19

KABA E150260541 Κλειδαριά χωρίς κλειδί για τον καλύτερο φωτεινό ορείχαλκο πυρήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4NVM Μοντέλο: E150260541Cross Ref: 35EH19

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€454.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό κλείδωμα χωρίς κλειδί
Τύπος πρόσβασηςΠληκτρολόγιο
Backset2.375 "
Διάρκεια ζωής μπαταρίας100,000 κύκλοι
Πάχος στην πόρτα1-5 / 8 "έως 2"
Διαδρομή ελέγχου συμβάντων1000
φινίρισμαΦωτεινό ορείχαλκο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
ΛειτουργίαΒοηθητική
Βαθμός2
ΧέριΠεδίο αναστρέψιμο
Τύπος λαβήςΜοχλός
Εσωτερικό βάθος1-21 / 32 "
Μέσα σε ύψος5 5 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος2 9 / 19 "
Μέγεθος μπροστινού μανδάλου1 "x 2-1 / 4"
Μήκος μανδάλου1"
Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη100
Στυλ συναρμολόγησηςΚυλινδρικές
Αριθμός πλήκτρων12
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F
Εξωτερικό βάθος1-25 / 32 "
Εκτός ύψους5.75 "
Εξωτερικό πλάτος2.75 "
Πηγή ενέργειας(3) Μπαταρίες AA
Χρονικό επίδομα εισόδου2 έως 20 δευτ.
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)29.85
Μήκος πλοίου (cm)31.12
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιών: Καμία
    • Μέγιστη. Εύρος εγγύτητας: Στο κλείδωμα
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Ηλεκτρικά
    • Υπο-μάρκα: E-PLEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBacksetΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςφινίρισμαΧέριΤύπος λαβήςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΤιμή
KABA E150262641 Ηλεκτρονικό κουμπί Satin Chrome 12 | AG9HTU 20PD90 E1502626412-3/8 to 2-3/4"Έως 100,000 κύκλοιΣατινέ χρώμιοΜη χειρόςΣτροφή αντίχειρα2 9 / 16 "Στερεό καστ€481.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA E150260541 Κλειδαριά χωρίς κλειδί για τον καλύτερο φωτεινό ορείχαλκο πυρήνα
€454.76 /μονάδα