Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΕΤ KABA ILCO IL-OP-15-RH-DU Οφσετ Περιστρεφόμενος μεντεσέ μισή επιφάνεια 125 λίβρες. | AF7DDY 20VF30

KABA ILCO ΣΕΤ IL-OP-15-RH-DU 125 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7DDY Μοντέλο: IL-OP-15-RH-DU SETSCross Ref: 20VF30

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατόπιση περιστροφικού μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
ΧρώμαΣκούρο χάλκινο
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
υλικούΠεριλαμβάνεται
Χωρητικότητα φορτίου125 λίβρες
ΥλικόDiecast Αλουμίνιο
ΒάσηΜισή επιφάνεια
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)6.76
Μήκος πλοίου (cm)42.55
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ8302104030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΒάσηπροσανατολισμόςΤιμή
KABA ILCO IL-OP-12-RH-AL ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΡΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 125 Lb. | AF7DDD 20VF11 ΣΕΤ IL-OP-12-RH-ALΑλουμίνιοΑλουμίνιοΜετατόπιση περιστροφικού μεντεσέ125 λίβρεςDiecast ΑλουμίνιοΜισή επιφάνεια-€24.44
KABA ILCO IL-OP-12-LH-AL ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 125 Lb. | AF7DDE 20VF12 ΣΕΤ IL-OP-12-LH-ALΑλουμίνιοΑλουμίνιοΜετατόπιση περιστροφικού μεντεσέ125 λίβρεςDiecast ΑλουμίνιοΜισή επιφάνεια-€24.44
KABA ILCO IL-OP-12-LH-DU ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗ 125 Lb. | AF7DDF 20VF14 ΣΕΤ IL-OP-12-LH-DUΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινοΜετατόπιση περιστροφικού μεντεσέ125 λίβρεςDiecast ΑλουμίνιοΜισή επιφάνεια-€24.44
KABA ILCO IL-OP-10-LH-AL FLUSH SETS Offset Pivot Minge Half Surface 125 Lb. | AF7DDG 20VF15 IL-OP-10-LH-AL FLUSH ΣΕΤΑλουμίνιοΑλουμίνιοΜετατόπιση περιστροφικού μεντεσέ125 λίβρεςDiecast ΑλουμίνιοΜισή επιφάνεια-€26.26
KABA ILCO IL-OP-10-LH-DU FLUSH SETS Offset Pivot Minge Half Surface 125 Lb. | AF7DDH 20VF16 IL-OP-10-LH-DU FLUSH ΣΕΤΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινοΜετατόπιση περιστροφικού μεντεσέ125 λίβρεςDiecast ΑλουμίνιοΜισή επιφάνεια-€26.26
KABA ILCO IL-OP-10-RH-AL FLUSH SETS Offset Pivot Minge Half Surface 125 Lb. | AF7DDJ 20VF17 IL-OP-10-RH-AL FLUSH ΣΕΤΑλουμίνιοΑλουμίνιοΜετατόπιση περιστροφικού μεντεσέ125 λίβρεςDiecast ΑλουμίνιοΜισή επιφάνεια-€26.26
KABA ILCO IL-OP-10-RH-DU FLUSH SETS Offset Pivot Minge Half Surface 125 Lb. | AF7DDK 20VF18 IL-OP-10-RH-DU FLUSH ΣΕΤΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινοΜετατόπιση περιστροφικού μεντεσέ125 λίβρεςDiecast ΑλουμίνιοΜισή επιφάνεια-€26.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA ILCO ΣΕΤ IL-OP-15-RH-DU 125 Lb.
€26.57 /μονάδα