Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

K-FLEX USA 801-LRE-100358 Εφαρμογή μονωτική αγκώνα 3-5/8 Inch Id | AD8ZGP 4NRE6

K-FLEX USA 801-LRE-100358 Κωδικός μονωτικής τοποθέτησης 3-5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZGP Μοντέλο: 801-LRE-100358Cross Ref: 4nre6
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
€27.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση τοποθέτησης σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"6
Περίπου Παράγοντας «R»6
ΧρώμαΜαύρη
Για τύπο τοποθέτησης90 μοίρες αγκώνα
Για αναγνωριστικό σωλήνα3-1 / 2 "
Για σωλήνα OD3-5 / 8 "
Για χρήση OnΣωληνώσεις, αγωγοί και δεξαμενές
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης3.625 "
Μήκος1 5 / 64 "
Υλικόελαστομερή
Θερμ. Εύρος-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Wall Πάχος1"
Πλάτος5.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ4009110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: K-FLEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Παράγοντας «R»ΧρώμαΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςΜήκοςΘερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
K-FLEX USA 801-LRE-048118 Μονωτικό αγκώνα μόνωσης 1-1 / 8 ίντσας Id | AD8ZEU 4NPY9 801-LRE-0481183.1Μαύρη1.125 "3 / 4 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "2.12 "€5.47
K-FLEX USA 801-LRE-048138 Μονωτικός αγκώνας τοποθέτησης 1-3 / 8 ίντσας Id | AD8ZEV 4NPZ1 801-LRE-0481383.1Μαύρη1.375 "53 / 64 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "2.38 "€5.34
K-FLEX USA 801-LRE-048158 Μονωτικό αγκώνα μόνωσης 1-5 / 8 ίντσας Id | AD8ZEW 4NPZ2 801-LRE-0481583.1Μαύρη1.625 "7 / 8 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "2.62 "€5.59
K-FLEX USA 801-LRE-048218 Μονωτικό αγκώνα μόνωσης 2-1 / 8 ίντσες Id | AD8ZEY 4NPZ4 801-LRE-0482183.2Μαύρη2.125 "1"-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "3.12 "€6.17
K-FLEX USA 801-LRE-048238 Μονωτικός αγκώνας 2-3 / 8 ίντσας AD8ZEZ 4NPZ5 801-LRE-0482383.1Μαύρη2.375 "1"-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "3.38 "€6.39
K-FLEX USA 801-LRE-048258 Μονωτικό αγκώνα 2-5 / 8 ιντσών AD8ZFA 4NPZ6 801-LRE-0482584.8Μαύρη2.625 "1 3 / 64 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "3.62 "€6.75
K-FLEX USA 801-LRE-048278 Μονωτικό αγκώνα μόνωσης 2-7 / 8 ίντσες Id | AD8ZFB 4NPZ7 801-LRE-0482783.2Μαύρη2.875 "1"-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "3.88 "€7.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-100358 Κωδικός μονωτικής τοποθέτησης 3-5/8 ιντσών
€27.65 /μονάδα