Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

K-FLEX USA 801-LRE-068078 Μονωτική μόνωση 90 Elbow 7/8 Inch Id | AD8ZFK 4NRA6

K-FLEX USA 801-LRE-068078 Fitting Insulation 90 Ebow 7/8 Inch Id

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8ZFK Μοντέλο: 801-LRE-068078Cross Ref: 4NRA6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€7.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση τοποθέτησης σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"5.3
Περίπου Παράγοντας «R»5.3
ΧρώμαΜαύρη
Για τύπο τοποθέτησης90 μοίρες αγκώνα
Για αναγνωριστικό σωλήνα3 / 4 "
Για σωλήνα OD7 / 8 "
Για χρήση OnΣωληνώσεις, αγωγοί και δεξαμενές
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης7 / 8 "
Μήκος1 / 2 "
Υλικόελαστομερή
Θερμ. Εύρος-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Wall Πάχος3 / 4 "
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ4009110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: K-FLEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Παράγοντας «R»ΧρώμαΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςΜήκοςΘερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
K-FLEX USA 801-LRE-048058 Μονωτική μόνωση 90 Elbow 5/8 Inch Id | AD8ZEQ 4NPY6 801-LRE-0480583.2Μαύρη5 / 8 "1 / 2 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "1.62 "€4.88
K-FLEX USA 801-LRE-048068 Μόνωση τοποθέτησης 90 Elbow 3/4 Inch Id | AD8ZER 4NPY7 801-LRE-0480683Μαύρη3 / 4 "5 / 8 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "1.75 "€5.30
K-FLEX USA 801-LRE-048078 Μονωτική μόνωση 90 Elbow 7/8 Inch Id | AD8ZET 4NPY8 801-LRE-0480783.1Μαύρη7 / 8 "23 / 32 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "1.88 "€5.88
K-FLEX USA 801-LRE-048200 Μόνωση τοποθέτησης 90 Elbow 2 ίντσες Id | AD8ZEX 4NPZ3 801-LRE-0482003Μαύρη2"59 / 64 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "3"€5.87
K-FLEX USA 801-LRE-068058 Μονωτική μόνωση 90 Elbow Id 5/8 Inch | AD8ZFH 4NRA4 801-LRE-0680585.3Μαύρη5 / 8 "27 / 64 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F3 / 4 "2.12 "€6.69
K-FLEX USA 801-LRE-068068 Μόνωση τοποθέτησης 90 Elbow 3/4 Inch Id | AD8ZFJ 4NRA5 801-LRE-0680685.3Μαύρη3 / 4 "1 / 2 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F3 / 4 "2.25 "€7.00
K-FLEX USA 801-LRE-068200 Μονωτική μόνωση 90 Elbow Id ίντσας | AD2ZFP 8NRC4 801-LRE-0682005Μαύρη2"1 / 2 "-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F3 / 4 "3.5 "€11.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-068078 Fitting Insulation 90 Ebow 7/8 Inch Id
€7.22 /μονάδα