K-FLEX USA 6RX068158 Μόνωση σωλήνα 1-5 / 8 ίντσες Id 6 πόδια Μήκος Bl | AC8ZPU 3F413

K-FLEX USA 6RX068158 Μόνωση σωλήνα 1-5/8 ιντσών Id 6 πόδια Μήκος Bl

Στοιχείο: AC8ZPU Μοντέλο: 6RX068158Σταυρός: 3F413
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€22.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"4.8
Περίπου Παράγοντας «R»4.8
ΧρώμαΜαύρη
Για μέγεθος σωλήνα σιδήρου1-1 / 4 "
Για αναγνωριστικό σωλήνα1-1 / 2 "
Για σωλήνα OD1-5 / 8 "
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης1.625 "
Τύπος μόνωσηςΧωρίς φωτισμό
Μήκος6"
Υλικόελαστομερή
Θερμ. Εύρος-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Wall Πάχος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ4009110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: INSUL-TUBE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Παράγοντας «R»ΧρώμαΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςΥλικόΘερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΤιμή
K-FLEX USA 6RX038058 Μόνωση σωλήνα 5/8 ίντσες Id 6 πόδια μήκος μαύρο | AC8ZPD 3F399 6RX0380582.3Μαύρη5 / 8 "ελαστομερή-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F3 / 8 "€4.37
RFQ
K-FLEX USA 6RX038078 Μόνωση σωλήνα 7/8 ίντσες Id 6 πόδια μήκος μαύρο | AC8ZPE 3F400 6RX0380782.1Μαύρη7 / 8 "ελαστομερή-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F3 / 8 "€5.16
RFQ
K-FLEX USA 6RX038118 Μόνωση σωλήνα 1-1 / 8 ίντσες Id 6 πόδια Μήκος Bl | AC8ZPF 3F401 6RX0381182.1Μαύρη1.125 "ελαστομερή-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F3 / 8 "€5.68
RFQ
K-FLEX USA 6RX038138 Μόνωση σωλήνα 1-3 / 8 ίντσες Id 6 πόδια Μήκος Bl | AC8ZPG 3F402 6RX0381382Μαύρη1.375 "ελαστομερή-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F3 / 8 "€7.61
RFQ
K-FLEX USA 3RX038158 Μόνωση σωλήνα 1-5 / 8 ίντσες Id 6 πόδια Μήκος Bl | AC8ZPH 3F403 3RX0381582.2Μαύρη1.625 "ελαστομερή-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F3 / 8 "€8.18
RFQ
K-FLEX USA 6RX048058 Μόνωση σωλήνα 5/8 ίντσες Id 6 πόδια μήκος μαύρο | AC8ZPJ 3F404 6RX0480583Μαύρη5 / 8 "ελαστομερή-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "€6.75
RFQ
K-FLEX USA 6RX048078 Μόνωση σωλήνα 7/8 ίντσες Id 6 πόδια μήκος μαύρο | AC8ZPK 3F405 6RX0480783Μαύρη7 / 8 "ελαστομερή-297 βαθμούς έως 220 βαθμούς F1 / 2 "€7.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

K-FLEX USA 6RX068158 Μόνωση σωλήνα 1-5/8 ιντσών Id 6 πόδια Μήκος Bl
€22.93 /μονάδα