Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE EYEBTH-VLVE-KIT Ανταλλακτικό κιτ βαλβίδας και πλάκας ώθησης για πλύσιμο ματιών/προσώπου, Μέγεθος 1/2 ίντσας | CD8DQZ

JUSTRITE Κιτ ανταλλακτικής βαλβίδας και πλάκας ώθησης EYEBTH-VLVE-KIT για πλύσιμο ματιών/προσώπου, μέγεθος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DQZ Μοντέλο: EYEBTH-VLVE-KIT

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€371.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινακίδα / βαλβίδα
Ενεργοποιείται απόΠιέστε πλάκα
Βάθος9.5 "
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Ύψος5"
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Υλικό βαλβίδας λειτουργίαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος εισόδου νερούFNPT
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32

Λεπτομέρειες:

Αυτό το κιτ εκ των υστέρων προσαρμογής ταιριάζει στις περισσότερες βαλβίδες ντους ασφαλείας που είναι τοποθετημένες στην κορυφή με συνδέσεις NPT 1/2 ιντσών. Διαθέτει μια ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα που περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη, βαρέως τύπου πλάκα αναστολής από ανοξείδωτο χάλυβα για να χειρίζεται την ανώμαλη λειτουργία χωρίς αστοχία.

Χαρακτηριστικά:

  • Η σφαιρική βαλβίδα τετάρτου περιστροφής υψηλής απόδοσης κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 316L αντέχει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα και συνθήκες εργοταξίου - η χαμηλή ροπή λειτουργίας προσφέρει αξιόπιστη, εύκολη λειτουργία on/off
  • Ανθεκτική, επικαλυμμένη ανοξείδωτη πλάκα ώθησης με σύνδεση νάιλον βαλβίδας είναι πολύ ορατή και ανατολικά για ενεργοποίηση για άμεσο λούσιμο με πλύσιμο ματιών/προσώπου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE Κιτ ανταλλακτικής βαλβίδας και πλάκας ώθησης EYEBTH-VLVE-KIT για πλύσιμο ματιών/προσώπου, μέγεθος 1/2 ίντσας
€371.28 /μονάδα