JUSTRITE 913161 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 4 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 16 τύμπανο | CD8DAU

JUSTRITE 913161 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανακούφιση από έκρηξη, 4 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 16 τύμπανο

Στοιχείο: CD8DAU Μοντέλο: 913161
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€60,136.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι ασφαλείας
Χωρητικότητα16000 lbs.
ΧρώμαΟστό
Ύψος πόρτας80 "
Μεντεσές πόρταςΑριστερό
Τύπος πόρταςΦωτιά σε βαθμολογια
Πλάτος πόρτας42 "
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος114 "
Εξωτερικό ύψος99 "
Εξωτερικό πλάτος119 "
Εσωτερικό βάθος98.5 "
Μέσα σε ύψος81 "
Εσωτερικό πλάτος98.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1
Μέγεθος πίνακα(1) 48" x 60", (1) 24" x 48"
Χωρητικότητα αποθήκευσης455 cu. Σε.
Χωρητικότητα κάρτερ272 gal.
Βάθος κάρτερ7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3600
Ύψος πλοίου (cm)246.38
Μήκος πλοίου (cm)289.56
Πλάτος πλοίου (cm)302.26
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Για την ασφαλή αποθήκευση της Κλάσης 1Α ή τη διανομή εύφλεκτων υγρών Κατηγορίας 1Α και 1Β (όπως ορίζονται από το NFPA) απαιτούνται ερμάρια ασφαλείας εξωτερικού χώρου με πάνελ ανακούφισης εκρήξεων. Προσαρμόστε το ντουλάπι ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές με μια ποικιλία προαιρετικών χαρακτηριστικών και αξεσουάρ, όπως ράμπα φόρτωσης, ράφια, κιτ γείωσης, πυροπροστασία, θέρμανση/ψύξη, μόνωση και πακέτα φωτισμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξωτερικές διαστάσεις περιλαμβάνουν πλάκες αγκύρωσης και εξοπλισμό πόρτας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η υψηλότερη βαθμολογία πυρκαγιάς παρέχει πλεονέκτημα εγγύτητας σε σχέση με τα άκαυστα μοντέλα και τα μοντέλα ντουλαπιών 2 ωρών
  • Πάνελ ανακούφισης έκρηξης σχεδιασμένα για απελευθέρωση στα 20 psf
  • Κατασκευή 4 ωρών πυρασφάλειας
  • Πόρτα πυρασφάλειας 3 ωρών
  • Πληροί τις απαιτήσεις EPA, NFPA 30 και NFPA 1. Εγκεκριμένο από FM
  • Προσαρμόσιμο με μια ποικιλία προαιρετικών χαρακτηριστικών και αξεσουάρ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κάρτερΧωρητικότηταΎψος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 913021 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 ωρών πυρκαγιάς, 2 τύμπανο με ανάγλυφο έκρηξης | CD8DAH 91302113.5 "2000 lbs.51 "26.5 "52.5 "50.5 "41 cu. Σε.75 gal.€31,003.64
RFQ
JUSTRITE 913041 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 4 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 4 τύμπανο | CD8DAK 9130417"4000 lbs.51 "50.5 "59 "50.5 "87 cu. Σε.71 gal.€31,137.27
RFQ
JUSTRITE 913061 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανακούφιση από έκρηξη, 4 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 6 τύμπανο | CD8DAM 9130617"6000 lbs.80 "50.5 "81 "74.5 "176 cu. Σε.105 gal.€39,422.73
RFQ
JUSTRITE 913091 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανακούφιση από έκρηξη, 4 ώρες βαθμολόγησης πυρκαγιάς, 9 τύμπανο | CD8DAP 9130917"9000 lbs.80 "74.5 "81 "74.5 "260 cu. Σε.155 gal.€42,763.64
RFQ
JUSTRITE 913121 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 4 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 12 τύμπανο | CD8DAR 9131217"12000 lbs.80 "98.5 "81 "74.5 "344 cu. Σε.205 gal.€47,173.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 913161 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανακούφιση από έκρηξη, 4 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 16 τύμπανο
€60,136.36 /μονάδα