JUSTRITE 911161 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 16 τύμπανο | CD8CZT

JUSTRITE 911161 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 16 τύμπανο

Στοιχείο: CD8CZT Μοντέλο: 911161
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€42,496.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι ασφαλείας
Χωρητικότητα16000 lbs.
ΧρώμαΟστό
Ύψος πόρτας80 "
Μεντεσές πόρταςΔεξί
Τύπος πόρταςΑρχικό
Πλάτος πόρτας42 "
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος110 "
Εξωτερικό ύψος99 "
Εξωτερικό πλάτος115 "
Εσωτερικό βάθος102 "
Μέσα σε ύψος84 "
Εσωτερικό πλάτος102 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1
Μέγεθος πίνακα(1) 48" x 60", (1) 24" x 48"
Χωρητικότητα αποθήκευσης506 cu. Σε.
Χωρητικότητα κάρτερ326 gal.
Βάθος κάρτερ7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1541.25
Ύψος πλοίου (cm)246.38
Μήκος πλοίου (cm)279.4
Πλάτος πλοίου (cm)292.1
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Προστατέψτε τους ανθρώπους και το περιβάλλον και ικανοποιήστε τις απαιτήσεις ασφάλισης αποθηκεύοντας επικίνδυνα υλικά σε ανθεκτικά, εγκεκριμένα από το FM ντουλάπια ασφαλείας εξωτερικού χώρου. Με άκαυστη κατασκευή με χάλυβα βαρέως διαμετρήματος και ενσωματωμένο δευτερεύον πλαίσιο, κάθε ντουλάπι είναι πλήρως συμβατό με τους κανονισμούς EPA 40 CFR, NFPA 30 και NFPA 1. Η σωστή αποθήκευση χημικών μειώνει τους κινδύνους δηλητηριάσεων και τα ατυχήματα, ελαχιστοποιεί τη μόλυνση των χημικών ουσιών και αποτρέπει ανεπιθύμητα, δαπανηρά πρόστιμα. Κάθε ντουλάπι διαθέτει φυσικό αερισμό ρεύματος, αυτοκόλλητο διαμαντιού NFPA 704 για αναγνώριση περιεχομένου, πλάκες αγκύρωσης για προστασία συγκράτησης και πολλαπλές στατικές συνδέσεις γείωσης για μέγιστη ασφάλεια. Τα κανάλια περονοφόρου οχήματος επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση. Επιλέξτε πάνελ ανακούφισης εκρήξεων για την αποθήκευση υψηλής πτητικών ουσιών Κλάσης 1Α ή για τη διανομή εύφλεκτων υλικών κατηγορίας 1Α και 1Β όπως ορίζονται από το NFPA - ελέγχετε πάντα με την τοπική αρχή που έχει δικαιοδοσία για να διασφαλίσετε την ασφάλεια ακολουθώντας όλους τους τοπικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων απαιτήσεων αναστολής.

Χαρακτηριστικά:

  • Ασφαλές και ασφαλές επικίνδυνο/χημικό διάλυμα αποθήκευσης
  • Πάνελ ανακούφισης έκρηξης σχεδιασμένα για απελευθέρωση στα 20 psf
  • Στιβαρή βαριά κατασκευή
  • Πληροί τις απαιτήσεις EPA, NFPA 30 και NFPA 1. Εγκεκριμένο από FM
  • Προσαρμόσιμο με μια ποικιλία προαιρετικών χαρακτηριστικών και αξεσουάρ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κάρτερΧωρητικότηταΎψος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 911021 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 2 τύμπανο | CD8CZG 91102113.5 "2000 lbs.51 "30 "55.5 "54 "52 cu. Σε.120 gal.€15,368.18
RFQ
JUSTRITE 911041 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 4 τύμπανο | CD8CZJ 9110417"4000 lbs.51 "54 "62 "54 "105 cu. Σε.99 gal.€17,773.64
RFQ
JUSTRITE 911061 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 6 τύμπανο | CD8CZL 9110617"6000 lbs.80 "54 "84 "78 "205 cu. Σε.140 gal.€21,782.73
RFQ
JUSTRITE 911091 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 9 τύμπανο | CD8CZN 9110917"9000 lbs.80 "78 "84 "78 "296 cu. Σε.198 gal.€27,261.82
RFQ
JUSTRITE 911121 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 12 τύμπανο | CD8CZQ 9111217"12000 lbs.80 "102 "84 "78 "387 cu. Σε.253 gal.€32,874.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 911161 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 16 τύμπανο
€42,496.36 /μονάδα