JUSTRITE 899300 Drum Safety Cabinet, Manual Close, 200L Capacity, 1270 x 762 x 1219mm Μέγεθος, Yellow | AB4LEC JCB8993001, 8993001

JUSTRITE 899300 Ντουλάπα ασφαλείας τυμπάνου, Χειροκίνητο κλείσιμο, Χωρητικότητα 200 λίτρων, Μέγεθος 1270 x 762 x 1219 mm, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LEC Μοντέλο: 899300Σταυρός: JCB8993001, 8993001

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,041.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια καμπίνα ασφαλείας τυμπάνου
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΟχι
Χωρητικότητα55 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος48 "
Εξωτερικό ύψος50 "
Εξωτερικό πλάτος30 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος44.8 "
Μέσα σε ύψος46.4 "
Εσωτερικό πλάτος27 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Ποσότητα παλέτας1
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕρμάριο επικίνδυνων αποβλήτων και τυμπάνων
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΟριζόντιο τύμπανο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 163.8
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ94032080900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Για αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων εύφλεκτων διαλυτών, το βαρέως τύπου ντουλάπι ασφαλείας είναι διαθέσιμο σε πολλά στυλ και μεγέθη. Κατασκευασμένο με τα ίδια υψηλά πρότυπα με τα μικρότερα κλασικά ντουλάπια ασφαλείας, ένα ενισχυμένο υδατοστεγές κάρτερ περιέχει διαρροές. Μια σειρά εξαρτημάτων και εξοπλισμού τυμπάνων είναι διαθέσιμη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευκολία κατά την αποθήκευση και το χειρισμό βαρελιών επικίνδυνων υλικών. Φυλάξτε με ασφάλεια οριζόντια τύμπανα για χρήση σε εφαρμογές διανομής ροής βαρύτητας. Το εσωτερικό παρέχει χώρο για ένα δοχείο σταγόνων και περιλαμβάνει τροχιές για να οδηγούν τη βάση του τυμπάνου (πωλείται ξεχωριστά παρακάτω) στη θέση της. Οι πόρτες που κλείνουν με το χέρι ανοίγουν σε πλήρεις 180 μοίρες και κλείνουν μόνοι τους όταν πιέζονται κλειστές. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Χρησιμοποιείται για αποθήκευση σε τύμπανο ή ως σταθμό διανομής
  • Για χρήση σε εφαρμογές διανομής ροής βαρύτητας
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΤιμή
JUSTRITE 899320 Ντουλάπι ασφαλείας τυμπάνου, 1 τύμπανο οριζόντιο, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 55 γαλόνι, κίτρινο | AF4YVJ JCB8993201, 8993201 899320Αυτο Κλείσιμο€4,132.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 899300 Ντουλάπα ασφαλείας τυμπάνου, Χειροκίνητο κλείσιμο, Χωρητικότητα 200 λίτρων, Μέγεθος 1270 x 762 x 1219 mm, Κίτρινο
€4,041.83 /μονάδα