JUSTRITE 899320 Ντουλάπι ασφαλείας τυμπάνου, 1 τύμπανο οριζόντιο, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 55 γαλόνι, κίτρινο | AF4YVJ JCB8993201, 8993201

JUSTRITE 899320 Ντουλάπα ασφαλείας τυμπάνου, 1 τύμπανο οριζόντια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 55 γαλόνι, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4YVJ Μοντέλο: 899320Σταυρός: JCB8993201, 8993201

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,132.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια καμπίνα ασφαλείας τυμπάνου
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΟχι
Χωρητικότητα55 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος48 "
Εξωτερικό ύψος50 "
Εξωτερικό πλάτος30 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος44.8 "
Μέσα σε ύψος46.4 "
Εσωτερικό πλάτος27 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Ποσότητα παλέτας1
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕρμάριο επικίνδυνων αποβλήτων και τυμπάνων
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΟριζόντιο τύμπανο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 170.1
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ94032080900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Για αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων εύφλεκτων διαλυτών, το βαρέως τύπου ντουλάπι ασφαλείας είναι διαθέσιμο σε πολλά στυλ και μεγέθη. Κατασκευασμένο με τα ίδια υψηλά πρότυπα με τα μικρότερα κλασικά ντουλάπια ασφαλείας, ένα ενισχυμένο υδατοστεγές κάρτερ περιέχει διαρροές. Μια σειρά εξαρτημάτων και εξοπλισμού τυμπάνων είναι διαθέσιμη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευκολία κατά την αποθήκευση και το χειρισμό βαρελιών επικίνδυνων υλικών. Φυλάξτε με ασφάλεια οριζόντια τύμπανα για χρήση σε εφαρμογές διανομής ροής βαρύτητας. Το εσωτερικό παρέχει χώρο για ένα δοχείο στάγδην και περιλαμβάνει τροχιές για την καθοδήγηση της βάσης του τυμπάνου (πωλείται ξεχωριστά παρακάτω) στη θέση της. Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους κλείνουν και κλειδώνουν αυτόματα όταν λιώνει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165?F (74?C) υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Ο μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση στα περιεχόμενα χωρίς εμπόδια. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Χρησιμοποιείται για αποθήκευση σε τύμπανο ή ως σταθμό διανομής
  • Για χρήση σε εφαρμογές διανομής ροής βαρύτητας
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΤιμή
JUSTRITE 899300 Drum Safety Cabinet, Manual Close, 200L Capacity, 1270 x 762 x 1219mm Μέγεθος, Yellow | AB4LEC JCB8993001, 8993001 899300Χειροκίνητο€4,041.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 899320 Ντουλάπα ασφαλείας τυμπάνου, 1 τύμπανο οριζόντια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 55 γαλόνι, κίτρινο
€4,132.12 /μονάδα