JUSTRITE 899270 Drum Safety Cabinet, 115 Gallon, Self Close, 1651 x 1499 x 864mm Μέγεθος, 3 Ράφια, Κίτρινο | CD8CZE JCB8992701, 8992701

JUSTRITE 899270 Ντουλάπα ασφαλείας με τύμπανο, 115 γαλόνι, Self Close, 1651 x 1499 x 864 mm Μέγεθος, 3 ράφια, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CZE Μοντέλο: 899270Σταυρός: JCB8992701, 8992701

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,918.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη καμπίνα ασφαλείας τυμπάνου
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα115 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος34 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος59 "
Εσωτερικό βάθος30.3 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος23.3 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων3
Ποσότητα παλέτας1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 276.3
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)149.86
Κωδικός ΕΣ94032080900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Για αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων εύφλεκτων διαλυτών, το βαρέως τύπου ντουλάπι ασφαλείας είναι διαθέσιμο σε πολλά στυλ και μεγέθη. Κατασκευασμένο με τα ίδια υψηλά πρότυπα με τα μικρότερα κλασικά ντουλάπια ασφαλείας, ένα ενισχυμένο υδατοστεγές κάρτερ περιέχει διαρροές. Μια σειρά εξαρτημάτων και εξοπλισμού τυμπάνων είναι διαθέσιμη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευκολία κατά την αποθήκευση και το χειρισμό βαρελιών επικίνδυνων υλικών. Τα κίτρινα ντουλάπια διπλής χρήσης αποθηκεύουν με ασφάλεια εύφλεκτα υγρά. Διαθέτουν δύο ξεχωριστά διαμερίσματα που χωρούν ένα κάθετο τύμπανο 55 ή 30 γαλονιών (200 ή 110 λίτρων) και έως και δώδεκα δοχεία ασφαλείας 5 γαλονιών (19 λίτρων). Τα ντουλάπια διαθέτουν αυτομανδαλούμενη πόρτα που κλειδώνει τρία σημεία για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς. Το σύστημα μανδάλωσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν η πόρτα πιέζεται για να κλείσει. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κυλίνδρους τυμπάνου στο κάρτερ και ένα ράφι μισού βάθους στη θήκη τυμπάνου συν δύο ρυθμιζόμενα ράφια πλήρους μεγέθους στο διαμέρισμα δοχείων. Η στιβαρή κατασκευή από χάλυβα διπλού τοιχώματος 18 μετρητών (1 mm) προσφέρει εξαιρετική αντοχή. Το μοντέλο αυτόματου κλεισίματος διαθέτει εύτηκτο σύνδεσμο που κρατά τις πόρτες ορθάνοιχτες κατά τη χρήση και λιώνει στους 165?F (74?C), επιτρέποντας στις πόρτες να κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εσωτερικές διαστάσεις: Πλευρά τυμπάνου - 30.625" Π x 60.5" Υ x 30.34" Β Πλευρά κονσέρβα - 23.25" Π x 60.5" Υ x 30.34" Β

Χαρακτηριστικά:

  • Αποθηκεύστε το τύμπανο και τα δοχεία ασφαλείας σε ένα μόνο ντουλάπι
  • Διαθέτει αυτομανδαλούμενη πόρτα που κλειδώνει τρία σημεία για μέγιστη πυροπροστασία
  • Η στιβαρή κατασκευή προσφέρει εξαιρετική αντοχή
  • Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς OSHA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
JUSTRITE 899260 Drum Safety Cabinet, 115 Gallon, Manual Close, 435L, 1651 x 1499 x 864mm Μέγεθος, Κίτρινο | CD8CZD JCB8992601, 8992601 899260Χειροκίνητο30.6 "€7,475.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 899270 Ντουλάπα ασφαλείας με τύμπανο, 115 γαλόνι, Self Close, 1651 x 1499 x 864 mm Μέγεθος, 3 ράφια, κίτρινο
€7,918.91 /μονάδα