JUSTRITE 8962053 Εύφλεκτο ντουλάπι απορριμμάτων, 55 γαλόνι, 38 x 38 x 70 ίντσες Μέγεθος, Λευκό | CD8CWY

JUSTRITE 8962053 Ντουλάπι εύφλεκτων απορριμμάτων, 55 γαλόνια, 38 x 38 x 70 ίντσες Μέγεθος, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8CWY Μοντέλο: 8962053

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,726.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη καμπίνα ασφαλείας τυμπάνου
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα55 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος34 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος34 "
Εσωτερικό βάθος30.3 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος30.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 158.85
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Για αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων εύφλεκτων διαλυτών, το βαρέως τύπου ντουλάπι ασφαλείας είναι διαθέσιμο σε πολλά στυλ και μεγέθη. Κατασκευασμένο με τα ίδια υψηλά πρότυπα με τα μικρότερα κλασικά ντουλάπια ασφαλείας, ένα ενισχυμένο υδατοστεγές κάρτερ περιέχει διαρροές. Μια σειρά εξαρτημάτων και εξοπλισμού τυμπάνων είναι διαθέσιμη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευκολία κατά την αποθήκευση και το χειρισμό βαρελιών επικίνδυνων υλικών. Τα ντουλάπια White Drum για εύφλεκτα απόβλητα είναι η λύση για την προσωρινή επιτόπια συσσώρευση και αποθήκευση υγρών αποβλήτων. Τα ντουλάπια ασφαλείας κάθετου τυμπάνου αποθηκεύουν με ασφάλεια τα απόβλητα εν αναμονή της παραλαβής και της απόρριψης. Κάθε ντουλάπι περιλαμβάνει ένα πρακτικό ράφι μισού βάθους για επιπλέον αποθήκευση. Η μεγάλη προειδοποιητική ετικέτα στις εξωτερικές πόρτες προσδιορίζει το περιεχόμενο "Εύφλεκτα απόβλητα". Οι πόρτες που κλείνουν με το χέρι ανοίγουν σε πλήρεις 180 μοίρες και κλείνουν μόνοι τους όταν πιέζονται κλειστές. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αποθηκεύστε εύφλεκτα απόβλητα
  • Ιδανική λύση για προσωρινή επιτόπια συσσώρευση και αποθήκευση υγρών αποβλήτων
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος πόρταςΕσωτερικό πλάτοςΕίδοςΤιμή
JUSTRITE 8962253 Θάλαμος εύφλεκτων απορριμμάτων, 1 τύμπανο κάθετο, 1 ράφι, 2 πόρτες, 55 γαλόνια, λευκό | CD8CXE 896225355 gal.Αυτο Κλείσιμο30.8 "Κάθετη καμπίνα ασφαλείας τυμπάνου€3,115.64
JUSTRITE 8991053 Θάλαμος εύφλεκτων απορριμμάτων, 2 τύμπανο κάθετα, 1 ράφι, 2 πόρτες, 110 γαλόνια, λευκό | CD8CYW 8991053110 gal.Χειροκίνητο86.5 "Ερμάριο εύφλεκτων υγρών€4,803.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 8962053 Ντουλάπι εύφλεκτων απορριμμάτων, 55 γαλόνια, 38 x 38 x 70 ίντσες Μέγεθος, λευκό
€2,726.18 /μονάδα