JUSTRITE 8962253 Θάλαμος εύφλεκτων απορριμμάτων, 1 τύμπανο κάθετο, 1 ράφι, 2 πόρτες, 55 γαλόνια, λευκό | CD8CXE

JUSTRITE 8962253 Ντουλάπι εύφλεκτων απορριμμάτων, 1 τύμπανο κάθετο, 1 ράφι, 2 πόρτες, 55 γαλόνια, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CXE Μοντέλο: 8962253

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,115.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη καμπίνα ασφαλείας τυμπάνου
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα55 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος34 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος34 "
Εσωτερικό βάθος30.3 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος30.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 158.85
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Για αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων εύφλεκτων διαλυτών, το βαρέως τύπου ντουλάπι ασφαλείας είναι διαθέσιμο σε πολλά στυλ και μεγέθη. Κατασκευασμένο με τα ίδια υψηλά πρότυπα με τα μικρότερα κλασικά ντουλάπια ασφαλείας, ένα ενισχυμένο υδατοστεγές κάρτερ περιέχει διαρροές. Μια σειρά εξαρτημάτων και εξοπλισμού τυμπάνων είναι διαθέσιμη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευκολία κατά την αποθήκευση και το χειρισμό βαρελιών επικίνδυνων υλικών. Τα ντουλάπια White Drum για εύφλεκτα απόβλητα είναι η λύση για την προσωρινή επιτόπια συσσώρευση και αποθήκευση υγρών αποβλήτων. Τα ντουλάπια ασφαλείας κάθετου τυμπάνου αποθηκεύουν με ασφάλεια τα απόβλητα εν αναμονή της παραλαβής και της απόρριψης. Κάθε ντουλάπι περιλαμβάνει ένα πρακτικό ράφι μισού βάθους για επιπλέον αποθήκευση. Η μεγάλη προειδοποιητική ετικέτα στις εξωτερικές πόρτες προσδιορίζει το περιεχόμενο "Εύφλεκτα απόβλητα". Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους κλείνουν και ασφαλίζουν αυτόματα όταν λιώνει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165?F (74?C) υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Ο μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση στα περιεχόμενα χωρίς εμπόδια. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αποθηκεύστε εύφλεκτα απόβλητα
  • Ιδανική λύση για προσωρινή επιτόπια συσσώρευση και αποθήκευση υγρών αποβλήτων
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος πόρταςΕσωτερικό πλάτοςΕίδοςΤιμή
JUSTRITE 8962053 Εύφλεκτο ντουλάπι απορριμμάτων, 55 γαλόνι, 38 x 38 x 70 ίντσες Μέγεθος, Λευκό | CD8CWY 896205355 gal.Χειροκίνητο30.8 "Κάθετη καμπίνα ασφαλείας τυμπάνου€2,726.18
JUSTRITE 8991053 Θάλαμος εύφλεκτων απορριμμάτων, 2 τύμπανο κάθετα, 1 ράφι, 2 πόρτες, 110 γαλόνια, λευκό | CD8CYW 8991053110 gal.Χειροκίνητο86.5 "Ερμάριο εύφλεκτων υγρών€4,803.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 8962253 Ντουλάπι εύφλεκτων απορριμμάτων, 1 τύμπανο κάθετο, 1 ράφι, 2 πόρτες, 55 γαλόνια, λευκό
€3,115.64 /μονάδα