JUSTRITE 894520 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Self Close, 2 Shelves, 170L, 1651 x 1092 x 457mm Μέγεθος | AB4LDW JCB8945201, 8945201

JUSTRITE 894520 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, αυτοκλείσιμο, 2 ράφια, 170 λίτρα, 1651 x 1092 x 457 mm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LDW Μοντέλο: 894520Σταυρός: JCB8945201, 8945201

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,602.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Κιτ προσαρμογέα5 PW15
Πρόσθετο ράφι1ΥΝΗ7
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα45 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.05
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ94032080900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κλασικό ντουλάπι ασφαλείας Justrite 894520 έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή αποθήκευση και οργάνωση εύφλεκτων υγρών και επικίνδυνων υλικών. Παρέχει ασφαλή περιορισμό και προστασία από κινδύνους πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικά:

  • Είναι εξοπλισμένο με ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert που προσφέρουν καλύτερη ορατότητα σε διακοπές ρεύματος όταν φωτίζεται με φακό.
  • Αυτό το ντουλάπι Sure-Grip EX διαθέτει διπλούς αεραγωγούς με απαγωγέα φλόγας που επιτρέπει τον σωστό αερισμό και την απελευθέρωση δυνητικά επιβλαβών ατμών, διατηρώντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας αποτρέποντας τη συσσώρευση εύφλεκτων ή επικίνδυνων αερίων.
  • Έρχεται με μια χειροκίνητη πόρτα ικανή να ανοίγει έως και 140 μοίρες και μια πόρτα που κλείνει αυτόματα που κλείνει και ασφαλίζει αυτόματα όταν λιώνει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165 βαθμούς F κατά τη διάρκεια κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Το κλασικό ντουλάπι ασφαλείας Justrite 894520 είναι κατασκευασμένο από διπλό τοίχωμα χάλυβα πάχους 18 gauge με μονωτικό χώρο αέρα 38 mm για προστασία από τη φωτιά.
  • Διαθέτει κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λαβή U-Loc εξοπλισμένη με κλειδαριά κυλίνδρου και μηχανισμό κλεισίματος με ασφάλεια, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος μανδάλωσης σε κάθε λειτουργία χωρίς αστοχία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA
  • NFPA
  • FM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορούν να τρυπηθούν εύφλεκτα ντουλάπια;

A. Όχι, οι χρήστες δεν θα πρέπει ποτέ να τρυπήσουν μέσα στο ντουλάπι, καθώς αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σχεδίαση διπλού τοιχώματος και την πυροπροστασία.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός κατάλληλου ντουλαπιού ασφαλείας Justrite για την αίτησή μου;

A.

  • Υλικό
  • Χωρητικότητα
  • Διαστάσεις
  • Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Ε. Τι συντήρηση απαιτείται για τον κλασικό θάλαμο ασφαλείας Justrite 894520;

A.

  • Πραγματοποιήστε τακτικές επιθεωρήσεις του ντουλαπιού για να εντοπίσετε τυχόν ενδείξεις ζημιάς, όπως βαθουλώματα, διάβρωση ή φθαρμένα εξαρτήματα.
  • Ελέγξτε και αντικαταστήστε τυχόν στεγανοποιήσεις που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν φθαρεί για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική συγκράτηση.
  • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ετικέτες και τα σημάδια στο ντουλάπι είναι εύκολα ορατά και ευανάγνωστα για γρήγορη αναγνώριση.
  • Διατηρήστε την καθαριότητα σκουπίζοντας το ντουλάπι χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό και νερό.

Ε. Είναι ρυθμιζόμενα τα ράφια στο κλασικό ντουλάπι ασφαλείας Justrite 896020;

Α. Ναι, τα ράφια στο κλασικό ντουλάπι ασφαλείας Justrite 896020 μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέξουν το ύψος των ραφιών ανάλογα με τις ανάγκες αποθήκευσης τους. Αυτή η προσαρμοστικότητα μεγιστοποιεί την αξιοποίηση του χώρου μέσα στο ντουλάπι και του επιτρέπει να χειρίζεται δοχεία διαφόρων μεγεθών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΑριθμός ΡάφωνΤιμή
JUSTRITE 893000 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο κλείσιμο, 1 ράφι, 114L, 1118 x 1092 x 457mm Μέγεθος | AB4LDQ JCB8930001, 8930001 89300030 gal.Χειροκίνητο14.6 "39.6 "1€1,913.42
JUSTRITE 893020 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Self Close, 1 Shelf, 114L, 1118 x 1092 x 457mm Μέγεθος | AB4LDR JCB8930201, 8930201 89302030 gal.Αυτο Κλείσιμο14.6 "39.6 "1€2,109.25
JUSTRITE 894500 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο κλείσιμο, 2 ράφια, 170L, 1651 x 1092 x 457mm Μέγεθος | AB4LDV JCB8945001, 8945001 89450045 gal.Χειροκίνητο14.6 "60.5 "2€2,362.34
JUSTRITE 899020 Κλασικό ντουλάπι ασφαλείας, Self Close, 2 Shelves, 341L, 1651 x 1092 x 864 mm Μέγεθος, Κίτρινο | AB4LEN JCB8990201, 8990201 89902090 gal.Αυτο Κλείσιμο30.3 "60.5 "2€3,889.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 894520 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, αυτοκλείσιμο, 2 ράφια, 170 λίτρα, 1651 x 1092 x 457 mm Μέγεθος
€2,602.61 /μονάδα