JUSTRITE 891702 Αντιδιαβρωτικό ντουλάπι ασφαλείας, Ύψος 24 ιντσών, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο | AD8BMM 4HTY6 / 8917021

JUSTRITE 891702 Αντιδιαβρωτικό ντουλάπι ασφαλείας, Ύψος 24 ίντσες, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BMM Μοντέλο: 891702Cross Ref: 4HTY6 / 8917021

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,007.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα17 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος24 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος19.5 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Τοποθέτηση ΤύποςΣτοιβαζόμενη
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.45
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Σχεδιασμένα για να τοποθετούνται πάνω από τα τυπικά μας ντουλάπια ασφαλείας 30 και 45 γαλονιών (114 και 170 λίτρων), αυτά τα ντουλάπια Piggyback δημιουργούν έναν ασφαλή χώρο αποθήκευσης χωρίς να καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στο πάτωμα. Τα ντουλάπια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ως επιτοίχια μονάδα ή σε πάγκο. Τα ντουλάπια ασφαλείας Piggyback για διαβρωτικά από ατσάλι Justrite blue έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κατασκευή διπλού τοιχώματος, διπλούς αεραγωγούς, συνδέσεις καλωδίων γείωσης, ρυθμιζόμενα ράφια, στεγανά μαρσπιέ, πόρτες αυτομανδάλωσης τριών σημείων και ισοπεδωτικά πόδια. Οι πόρτες που κλείνουν με το χέρι ανοίγουν σε 180 μοίρες και κλείνουν μόνοι τους όταν πιέζονται για να κλείσουν. Επιπλέον, περιλαμβάνουν δίσκους πολυαιθυλενίου που συνδέονται σε ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα και ξεχωριστή επένδυση πολυαιθυλενίου για το κάτω κάρτερ που αντέχει σε επιθετικά χημικά. Αφαιρέστε εύκολα την επένδυση για γρήγορο καθαρισμό σταγόνων και διαρροών. Ένα εξ ολοκλήρου εποξειδικό φινίρισμα ψημένης σκόνης, εσωτερικά και εξωτερικά, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Τα μοντέλα χειροκίνητου κλεισίματος πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Επεκτείνετε την αποθήκευση και διαχωρίστε με ασφάλεια τα διαβρωτικά
  • Διαθέτει αποκλειστικά διαμορφωμένη βαφή και πολυ δίσκους που αντέχουν σε οξέα, βάσεις και διαλύτες
  • Προσφέρει χαρακτηριστικά ασφαλείας ίδιας ποιότητας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενα ΡάφιαΧωρητικότηταΤύπος πόρταςΜέσα σε ύψοςΤιμή
JUSTRITE 891322 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 12 γαλόνια, 1 ράφι, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, μπλε | CD8CQT JCB8913221 / 8913221 / 8913221 891322Οχι12 gal.Αυτο Κλείσιμο13 "€2,013.86
JUSTRITE 891722 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 17 γαλόνι, 1 ράφι, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, μπλε | CD8CRM 8917221 891722Ναι17 gal.Αυτο Κλείσιμο19.5 "€2,351.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 891702 Αντιδιαβρωτικό ντουλάπι ασφαλείας, Ύψος 24 ίντσες, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο
€2,007.64 /μονάδα