DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amps | AD6ZPX

DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZPX Μοντέλο: 4CUK6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€509.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χρησιμότητας
Ενισχυτές7.4
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head11 @ 69 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head14-9 GPM @ 46-81 Ft
Κορδόνι5 1/2 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμα1 / 8 "
DutyΣυνεχής
Ύψος10 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΘερμοπλαστικός
Τύπος στροφείουΚλειστή πτερωτή
Είσοδος1"
Πίεση εισόδου32 PSI
Μήκος14.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης96 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100SSU
Μέγιστη. Κεφάλι148 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.90 F
Μέγιστη. Πίεση64 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςODP
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Outlet1"
Φάση1
RPM3450
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά συμβατά με στεγανοποιητικά υλικά έως 90F
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115
Υλικό VoluteΘερμοπλαστικός
Υγρό υλικόΘερμοπλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, Buna, άνθρακας, κεραμικό
Πλάτος7 51 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.19
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPH νερού @ 10 PSI (951)
    • GPH νερού @ 15 PSI (871)
    • GPH νερού @ 20 PSI (832)
    • GPH νερού @ 25 PSI (752)
    • GPH νερού @ 30 PSI (700)
    • GPH νερού @ 35 PSI (634)
    • GPH νερού @ 40 PSI (581)
    • GPH νερού @ 5 PSI (960)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΣυμμόρφωση εταιρείαςΕνισχυτέςGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 3YU60 Αντλία χρησιμότητας 1/2 Hp 115v 6.5a 1 ίντσα | AD3FJH 3 YU60Αντλία ψεκασμού / χρησιμότητας9.8-6.59.67.66.14.2€421.48
DAYTON 5PXY0 Φορητή αντλία χρησιμότητας 1/2 Hp 115v | AE6CZU 5PXY0Αντλία χρησιμότητας35Μόνο κινητήρας CUS7.53228246€614.93
DAYTON 33RW83 Αντλία χρησιμότητας 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Αντλία χρησιμότητας20CSA81918.517.414.2€407.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amps
€509.28 /μονάδα