DAYTON 3YU60 Αντλία χρησιμότητας 1/2 Hp 115v 6.5a 1 ίντσα | AD3FJH

DAYTON 3YU60 Utility Pump 1/2 Hp 115v 6.5a 1 inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3FJH Μοντέλο: 3YU60

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€421.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψεκασμού / χρησιμότητας
Ενισχυτές6.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ HeadΝ @ Α
Κορδόνι10 πόδια.
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού9.9
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού9.8
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού9.6
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού7.6
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού6.1
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού4.9
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού4.2
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού10.3
Ύψος1"
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΠλαστικό με ένθετο ορείχαλκο, δαχτυλίδι φθοράς SS
Τύπος στροφείουΚλειστή πτερωτή
Είσοδος1"
Μήκος14.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης58 PSI
Μέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜόνο καθαρό νερό
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι134 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.90 F
Μέγιστη. Πίεση58 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςODP
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Outlet1"
Φάση1
RPM3450
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά συμβατά με στεγανοποιητικά υλικά έως 90F
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός, Buna Ν
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
ΧαρακτηριστικάΦορητός
Τάση115
Υλικό Voluteπλαστικός
Υγρό υλικόΘερμοπλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, άνθρακας, κεραμικό, Buna N
Πλάτος7.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8525
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPH νερού @ 10 PSI (594)
    • GPH νερού @ 15 PSI (588)
    • GPH νερού @ 20 PSI (576)
    • GPH νερού @ 25 PSI (456)
    • GPH νερού @ 30 PSI (366)
    • GPH νερού @ 35 PSI (294)
    • GPH νερού @ 40 PSI (252)
    • GPH νερού @ 5 PSI (618)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΣυμμόρφωση εταιρείαςΕνισχυτέςGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amps | AD6ZPX 4CUK6Αντλία χρησιμότητας--7.4----€509.28
DAYTON 5PXY0 Φορητή αντλία χρησιμότητας 1/2 Hp 115v | AE6CZU 5PXY0Αντλία χρησιμότητας35Μόνο κινητήρας CUS7.53228246€614.93
DAYTON 33RW83 Αντλία χρησιμότητας 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Αντλία χρησιμότητας20CSA81918.517.414.2€407.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3YU60 Utility Pump 1/2 Hp 115v 6.5a 1 inch
€421.48 /μονάδα