JUSTRITE 891323 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 12 γαλόνια, γκρι | CD8CQU

JUSTRITE 891323 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 12 γαλόνι, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CQU Μοντέλο: 891323

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,505.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΟχι
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΓκρί
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος18 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος13 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Justrite Sure-Grip; Το EX Piggyback Safety Cabinet with Self Close Doors έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση και τον διαχωρισμό εύφλεκτων υγρών σε εργαστηριακά, κατασκευαστικά ή μηχανολογικά περιβάλλοντα. Με εξωτερικές διαστάσεις 18 σε Υ x 43 σε Π x 18 σε Β (457 mm Υ x 1092 mm Π x 457 mm Β, ο σχεδιασμός χαμηλού ύψους σάς επιτρέπει να επεκτείνετε τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης κατά 12 gal (45 L) χωρίς να καταναλώνετε πολύτιμα Χώρος δαπέδου Χρησιμοποιείται ανεξάρτητα σε πάγκους ή στοίβα πάνω από ντουλάπια ασφαλείας Justrite 30 ή 45 gal (114 ή 170 λίτρων). Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε τοίχο με προαιρετικό συγκρότημα κρεμάστρας τοίχου (μοντέλο 25950). Αυτό το κίτρινο μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 ιντσών (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο μονάδα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς καθώς μειώνονται τα κενά αέρα Πόρτες υψηλής απόδοσης που κλείνουν μόνοι τους ανοίγουν στις 140 μοίρες. Ένας πατενταρισμένος, κρυφός μηχανισμός αυτοκλεισίματος παρέχει πρόσβαση χωρίς εμπόδια στο χώρο των ραφιών. Οι πόρτες Αυτόματος δείκτης για να εγγυηθεί ότι θα κλείσουν με σφιχτή σειρά Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου διασφαλίζουν ότι οι πόρτες κλείνουν ομαλά κάθε φορά. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά όπως έχουν σχεδιαστεί, τα ντουλάπια ασφαλείας με πόρτες που κλείνουν αυτόματα κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους, υπό τάση, διατηρούνται ανοιχτές με τη χρήση εύτηκτων συνδέσμων. Υπό συνθήκες πυρκαγιάς, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει τους 165 F (74 C), οι σύνδεσμοι λιώνουν και οι αυτοκλειόμενες πόρτες του ντουλαπιού ασφαλείας κλείνουν αυτόματα. Το σύστημα αυτόματου μανδάλωσης εμπλέκεται με τρεις σφαίρες από ανοξείδωτο χάλυβα που βρίσκονται στην κορυφή, στο κάτω και στο κέντρο της πόρτας. Για αντικατάσταση εύτηκτων συνδέσμων, παραγγείλετε το μοντέλο 29988. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι συνοδεύεται από ένα καινοτόμο U-Loc? λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Το ντουλάπι διαθέτει επίσης διπλούς αεραγωγούς με απαγωγείς φλόγας, τέσσερα ρυθμιζόμενα αυτοεπιπεδούμενα πόδια και ενσωματωμένο σύνδεσμο γείωσης. Το ανθεκτικό του φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδικό/πολυεστερικό βερνίκι πούδρας παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή μέσα και έξω, καθώς και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της διάβρωσης και της υγρασίας. Η Justrite παρέχει περισσότερα από 300 μοντέλα ντουλαπιών ασφαλείας που κυμαίνονται από 4 έως 115 gal (15 έως 435 λίτρα), για να ανταποκρίνεται σε μια ευέλικτη σειρά απαιτήσεων ασφάλειας, συμμόρφωσης και αποθήκευσης. Όλα τα ντουλάπια Justrite φέρουν 10ετή εγγύηση. Αυτό το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από τις Εγκρίσεις FM. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις OSHA, NFPA 30, NFPA 1 και IFC.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενα ΡάφιαΧωρητικότηταΧρώμαΤύπος πόρταςΜέσα σε ύψοςΤιμή
JUSTRITE 891700 Ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο Κλείσιμο, 2 Πόρτες, Χωρητικότητα 64L, Μέγεθος 610 x 1092 x 457 mm, Κίτρινο | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Ναι17 gal.ΚίτρινοΧειροκίνητο19.5 "€1,867.75
JUSTRITE 891720 Ντουλάπι ασφαλείας, 2 Πόρτες, Αυτοκλείσιμο, Χωρητικότητα 64L, Μέγεθος 610 x 1092 x 457 mm, Κίτρινο | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Ναι17 gal.ΚίτρινοΑυτο Κλείσιμο19.5 "€1,817.26
JUSTRITE 891701 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 17 γαλόνι, κόκκινο | AD8BLP 4HTW3 891701Ναι17 gal.RedΧειροκίνητο19.5 "€1,999.48
JUSTRITE 891721 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 17 γαλόνι, κόκκινο | AD8BLV 4HTW8 891721Ναι17 gal.RedΑυτο Κλείσιμο19.5 "€1,945.34
JUSTRITE 891300 Safety Cabinet, 12 Gallon, Manual Close, 43 x 18 x 18 Inch Size, 2 Doors, Yellow | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Οχι12 gal.ΚίτρινοΧειροκίνητο13 "€1,663.00
JUSTRITE 891301 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 12 γαλόνια, κόκκινο | CD8CQL 8913011 891301Οχι12 gal.RedΧειροκίνητο13 "€1,726.04
JUSTRITE 891303 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 12 γαλόνι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, γκρι | CD8CQN 8913031 891303Οχι12 gal.ΓκρίΧειροκίνητο13 "€1,060.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 891323 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 12 γαλόνι, γκρι
€1,505.89 /μονάδα