JUSTRITE 891222 Διαβρωτικό ντουλάπι ασφαλείας, Self Close, 1 Shelf, 12 Gallon, 889 x 591 x 457mm Μέγεθος | AD8KGT JCB8912221, 8912221

JUSTRITE 891222 Αντιδιαβρωτικό ντουλάπι ασφαλείας, αυτοκλείσιμο, 1 ράφι, 12 γαλόνι, 889 x 591 x 457 mm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KGT Μοντέλο: 891222Σταυρός: JCB8912221, 8912221

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,816.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘυρίδα ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος35 "
Εξωτερικό πλάτος23.25 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος30.5 "
Εσωτερικό πλάτος20 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Τοποθέτηση ΤύποςΑρχικό
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ94032080900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Τα ντουλάπια πάγκου και Compac σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τους χώρους εργασίας σας και να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο. Είτε προσθέτουν στον υπάρχοντα αποθηκευτικό χώρο είτε καθιστούν άμεσα διαθέσιμα χημικά σε τοποθεσίες σταθμών εργασίας, αυτά τα μικρότερα ντουλάπια είναι η λύση όταν ο χώρος είναι υψηλός. Τα ντουλάπια ασφαλείας από χάλυβα Justrite blue για διαβρωτικά έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κατασκευή διπλού τοιχώματος, διπλούς αεραγωγούς, συνδέσεις καλωδίων γείωσης, ρυθμιζόμενα ράφια, στεγανά μαρσπιέ, πόρτες αυτομανδάλωσης τριών σημείων και ισοπεδωτικά πόδια. Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους κλείνουν και ασφαλίζουν αυτόματα όταν λιώνει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165?F (74?C) υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Ο μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση στα περιεχόμενα χωρίς εμπόδια. Επιπλέον, περιλαμβάνουν δίσκους πολυαιθυλενίου που συνδέονται σε ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα και ξεχωριστή επένδυση πολυαιθυλενίου για το κάτω κάρτερ που αντέχει σε επιθετικά χημικά. Αφαιρέστε εύκολα την επένδυση για γρήγορο καθαρισμό σταγόνων και διαρροών. Ένα εξ ολοκλήρου εποξειδικό φινίρισμα ψημένης σκόνης, εσωτερικά και εξωτερικά, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Τα μοντέλα Self Close πληρούν τα πρότυπα OSHA, NFPA 30, NFPA 1 και τον Διεθνή Κώδικα Πυρός. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αποθηκεύστε τα διαβρωτικά με ασφάλεια ακόμη και όταν ο διαθέσιμος χώρος είναι στο ελάχιστο
  • Προσφέρετε χαρακτηριστικά ασφαλείας ίδιας ποιότητας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΤιμή
JUSTRITE 891202 Αντιδιαβρωτικό ντουλάπι ασφαλείας, 1 Door Manual Close, 45L Capacity, 889 x 591 x 457mm Μέγεθος | AA6ABF JCB8912021, 8912021 891202Χειροκίνητο€1,780.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 891222 Αντιδιαβρωτικό ντουλάπι ασφαλείας, αυτοκλείσιμο, 1 ράφι, 12 γαλόνι, 889 x 591 x 457 mm Μέγεθος
€1,816.57 /μονάδα