JUSTRITE 890403 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας Πάγκος 4 γαλονιών, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, γκρι | CD8CPR

JUSTRITE 890403 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας Πάγκος 4 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8CPR Μοντέλο: 890403

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€919.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα4 gal.
ΧρώμαΓκρί
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος17 "
Εξωτερικό ύψος22 "
Εξωτερικό πλάτος17 "
Εσωτερικό βάθος13.8 "
Μέσα σε ύψος18.5 "
Εσωτερικό πλάτος13.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Justrite Sure-Grip; Το EX Countertop Safety Case with a Manual Close Door (μοντέλο 890403) προορίζεται για την ασφαλή και συμβατή με τον κώδικα αποθήκευση διαλυτών και εύφλεκτων υγρών, όπως αεροζόλ, καθαριστικά και απολιπαντικά, σε πάγκους και πάγκους εργασίας. Σχεδιασμένο για να αυξάνει την προσβασιμότητα χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια, αυτό το γκρι ντουλάπι είναι ιδανικό για γκαράζ συντήρησης με περιορισμένο χώρο δαπέδου. Διατίθεται σε φορητό μέγεθος με εξωτερικές διαστάσεις 22 σε Υ x 17 σε Π x 17 σε Β (559 mm Υ x 432 mm Π x 432 mm Β). Το μοντέλο 890401 μπορεί να αποθηκεύσει 4 gal (15 L) εύφλεκτων υγρών. Τοποθετείται εύκολα σε πάγκους και μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στον τοίχο με μια προαιρετική κρεμάστρα τοίχου. Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Η πόρτα υψηλής απόδοσης, που κλείνει με το χέρι, αυτομανδάλλεται (ασφαλής αστοχία, ανοξείδωτος χάλυβας 3 σημείων) ανοίγει σε πλήρη γωνία 180 μοιρών και κλείνει με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς όταν ωθείται να κλείσει. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου διασφαλίζουν ότι η πόρτα κλείνει ομαλά κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό.

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδανικό για την ασφαλή αποθήκευση διαλυτών και εύφλεκτων υγρών σε πάγκους
  • Εξωτερικές διαστάσεις 22 σε Υ x 17 σε Π x 17 σε Β (559 mm Υ x 432 mm Π x 432 mm Β)
  • Χωρητικότητα αποθήκευσης 4 gal (15 L) εύφλεκτων υγρών
  • Φορητό μέγεθος για χρήση σε πάγκους εργασίας και άλλους περιορισμένους χώρους για πρόσβαση σε χημικά που χρησιμοποιούνται συχνά
  • Σχεδιασμός ανθεκτικός στη φωτιά, ελεγμένο σε διαρροές
  • Συμμορφώνεται με τα OSHA, NFPA 30 και NFPA 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος πόρταςΤιμή
JUSTRITE 890400 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο κλείσιμο, Χωρητικότητα 15 λίτρων, 559 x 432 x 432 mm Μέγεθος, Κίτρινο | AB4LDN JCB8904001, 8904001 890400ΚίτρινοΧειροκίνητο€1,072.61
JUSTRITE 890405 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 4 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, λευκό | AD8BLB 4HTU9 890405ΆσπροΧειροκίνητο€1,228.09
JUSTRITE 890401 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, πάγκος, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 4 γαλόνια, κόκκινο | CD8CPN 8904011 890401RedΧειροκίνητο€1,228.09
JUSTRITE 890420 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 4 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, κίτρινο | CD8CPT JCB8904201, 8904201 890420ΚίτρινοΑυτο Κλείσιμο€1,251.69
JUSTRITE 890421 Εύφλεκτος πάγκος ντουλαπιού ασφαλείας, 4 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, κόκκινο | CD8CPV 890421RedΑυτο Κλείσιμο€1,504.39
JUSTRITE 890423 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, πάγκος, 4 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, γκρι | CD8CPY 890423ΓκρίΑυτο Κλείσιμο€1,056.72
JUSTRITE 890425 Εύφλεκτος πάγκος ντουλαπιού ασφαλείας, 4 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, λευκό | CD8CPZ 890425ΆσπροΑυτο Κλείσιμο€1,504.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 890403 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας Πάγκος 4 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, γκρι
€919.11 /μονάδα