JUSTRITE 8660282 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, 2 ράφια, 90 γαλόνια, 1651 x 864 x 864 mm Μέγεθος | CD8CLX JCB8660282, 86602821

JUSTRITE 8660282 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, 2 ράφια, 90 γαλόνια, 1651 x 864 x 864 mm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CLX Μοντέλο: 8660282Σταυρός: JCB8660282, 86602821

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,452.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα60 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Την προστασία του περιβάλλοντοςNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Εξωτερικό βάθος34 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος34 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος30.3 "
Εσωτερικό φινίρισμαΘερμοπλαστικό με επίστρωση φλόγας
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος30.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 149.4
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ9403200026
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

ChemCor; Η θερμοπλαστική επίστρωση σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες παρέχει ανώτερη προστασία από τη διάβρωση από σταγόνες και την εκκένωση αερίων από σκληρά χημικά. Η επιφάνεια χωρίς ραφές εξαλείφει την ανάγκη για πριτσίνια ή συνδετήρες που κινδυνεύουν να διαβρωθούν από χημικά που διαρρέουν. Η μη πορώδης επιφάνεια αντιστέκεται στους λεκέδες και καθαρίζεται εύκολα. ChemCor; Τα ντουλάπια ασφαλείας με επένδυση επικίνδυνων υλικών έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά που συναντάμε στα εύφλεκτα ντουλάπια της Justrite, συμπεριλαμβανομένων διπλού τοιχώματος, συγκολλημένης χαλύβδινης κατασκευής 18 gauge (1mm), στεγανό κάρτερ 2" (51mm), διπλούς αεραγωγούς, ρυθμιζόμενα ράφια, τριών σημείων Πόρτες από ανοξείδωτο ατσάλι με κουκκίδα με λαβή U-Loc? και ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert?. Ένα εξολοκλήρου εποξειδικό φινίρισμα ψημένης σκόνης, μέσα και έξω, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Η εσωτερική επένδυση ChemCor? εξασφαλίζει πλήρη διάβρωση αντίσταση και προστασία. Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους κλείνουν και ασφαλίζουν αυτόματα όταν λιώνει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165ºF (74ºC) υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Ο μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση χωρίς εμπόδια στο περιεχόμενο. Αποκλειστικά Justrite, κάθε ντουλάπι συνοδεύεται από μια ετικέτα "Επικίνδυνο - Κρατήστε τη φωτιά μακριά", καθώς και ένα πακέτο δέκα ετικετών για συγκεκριμένες εφαρμογές για να επιλέξετε και να εφαρμόσετε στο ντουλάπι για να υποδείξετε το περιεχόμενό του. Τα ντουλάπια συμμορφώνονται με το NFPA 1, NFPA 400 Κώδικας Επικίνδυνων Υλικών και Διεθνής Πυροσβεστικός Κώδικας. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Παρέχει πλήρη προστασία από σκληρά οξέα και διαβρωτικά χημικά
  • Πόρτες που κλείνουν μόνοι τους
  • Το φινίρισμα με επίστρωση πούδρας παρέχει αυξημένη χημική αντοχή
  • Η επιφάνεια χωρίς ραφές εξαλείφει την ανάγκη για πριτσίνια ή συνδετήρες
  • Συμμορφώνεται με το NFPA 1, το NFPA 400 και τον Διεθνή Κώδικα Πυροσβεστικής
  • Εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
JUSTRITE 8622282 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, αυτοκλείσιμο, 3 ράφια, 22 γαλόνια, 1651 x 591 x 457 mm Μέγεθος | CD8CLM JCB8622282, 86222821 862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "13€3,894.55
JUSTRITE 8623282 Ντουλάπι επικίνδυνου υλικού, 2 Door Self Close, 22 Gallon, 889 x 889 x 559mm Μέγεθος | CD8CLP JCB8623282, 86232821 862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "21€3,505.09
JUSTRITE 8630282 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, 1 ράφι, 30 γαλόνι, 1118 x 1092 x 457 mm Μέγεθος | CD8CLR JCB8630282, 86302821 863028230 gal.14.6 "39.6 "39.5 "21€3,505.09
JUSTRITE 8645282 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, 2 ράφια, 45 γαλόνια, 1651 x 1092 x 457 mm Μέγεθος | CD8CLU JCB8645282, 86452821 864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "22€4,673.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 8660282 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, 2 ράφια, 90 γαλόνια, 1651 x 864 x 864 mm Μέγεθος
€5,452.36 /μονάδα