JUSTRITE 7250130 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας για εύφλεκτο, Τύπος II, Ύψος 17-1/2 ίντσας, κόκκινο | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z

JUSTRITE 7250130 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας για εύφλεκτο, Τύπος II, Ύψος 17-1/2 ίντσας, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2DVF Μοντέλο: 7250130Cross Ref: JCN7250130, 7250130Z

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€203.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ασφαλείας τύπου II
Χωρητικότητα5 gal.
ΧρώμαRed
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.68 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος17.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα9"
Μάνικα έξω από το Dia.1"
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.11.75 "
Ποσότητα παλέτας48
Που χρησιμοποιείται γιαΕύφλεκτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.78
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ73102990000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Justrite 7250130 AccuFlow κόκκινο κουτάκι ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση εύφλεκτων αερίων και υγρών. Αυτή η ασφάλεια τύπου 2 μπορεί να διαθέτει πατενταρισμένη λαβή σκανδάλης Safe Squeeze που προσφέρει γρήγορη, ομαλή και ελεγχόμενη έκχυση. Η μεγάλη ζώνη ταυτότητας επιτρέπει την επισήμανση για την αποφυγή κακής χρήσης και ατυχημάτων με ασύμβατα μείγματα ή για την αναγνώριση του ιδιοκτήτη / τμήματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Justrite 7250130 διαθέτει καπάκι ανακούφισης θετικής πίεσης για αυτόματη εξαέρωση μεταξύ 3 και 5 psig για αποφυγή ρήξης ή έκρηξης.
  • Διαθέτει μηχανισμό με ελατήριο για να αυτοκλείνει το καπάκι μετά τη χρήση για τον έλεγχο των ατμών.
  • Αυτό το κουτί ασφαλείας Justrite 7250130 είναι εξοπλισμένο με δύο ανοίγματα - έναν εύκαμπτο σωλήνα 9 ιντσών που επιτρέπει τη στοχευμένη έκχυση σε μικρά ανοίγματα και έναν εργονομικά σχεδιασμένο μοχλό ανύψωσης που ανοίγει διάπλατα για γρήγορο γέμισμα.
  • Έρχεται με ένα απαγωγέα φλόγας SS για να σταματήσει την ανάφλεξη με αναδρομή και μια στρογγυλεμένη λαβή για άνετο κράτημα.
  • Αυτή η ασφάλεια Justrite 7250130 μπορεί επιπλέον να διαθέτει σώμα και λαβή από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για να αντέχει στους διαλύτες, να προσθέτει σκληρότητα και να αντέχει σε σκληρές συνθήκες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FM
  • UL / ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί μια ασφάλεια τύπου 2 να προκαλέσει παρεμβολές κατά την έκχυση;

A. Όχι, οι λαβές ασφαλείας παρέχουν άνετο κράτημα και αποτρέπουν κοψίματα. Έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν μια καθαρή δίοδο για την έκχυση υγρών ή αερίων.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτό το κουτί ασφαλείας;

A.

  • Επιλέξτε μια ασφαλή και σταθερή επιφάνεια για να τοποθετήσετε το κουτί. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε βολική τοποθεσία για εύκολη πρόσβαση κατά τη διάρκεια της διανομής.
  • Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι καθαρό και απαλλαγμένο από υπολείμματα ή ρύπους. Επιθεωρήστε τις τσιμούχες και τα εξαρτήματα για τυχόν σημάδια ζημιάς.
  • Τοποθετήστε το δοχείο στην επιλεγμένη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδο και σταθερό. Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο μακριά από πιθανούς κινδύνους ή εμπόδια.
  • Εάν το δοχείο περιλαμβάνει έναν εύκαμπτο σωλήνα διανομής, συνδέστε τον με ασφάλεια στην καθορισμένη έξοδο στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σφιχτή και χωρίς διαρροές.
  • Ελέγξτε εάν το κουτί είναι εξοπλισμένο με χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως καπάκια που κλείνουν μόνοι τους ή απαγωγείς φλόγας. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι στη θέση τους και λειτουργούν σωστά.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δοχείων ασφαλείας Τύπου 2 και Τύπου 1;

Α. Τα δοχεία ασφαλείας τύπου II έχουν 2 ανοίγματα, το ένα για στοχευμένη έκχυση και το άλλο με εργονομικά σχεδιασμένο μοχλό ανύψωσης για εύκολο γέμισμα. Ενώ τα δοχεία ασφαλείας τύπου Ι έχουν μόνο 1 άνοιγμα για να χύνουν και να γεμίσουν.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜάνικα έξω από το Dia.Εκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 7210120 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών για εύφλεκτο, Τύπος II, Ύψος 10-1/2 ίντσας, κόκκινο | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z 72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€201.02
JUSTRITE 7220120 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών για εύφλεκτο, Τύπος II, Ύψος 13-1/4 ίντσες, κόκκινο | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z 72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€192.08
JUSTRITE 7225130 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας για εύφλεκτο, Τύπος II, πλάτος 11-3/4 ίντσες, κόκκινο | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z 72251302.5 gal.12 "1"11.75 "€193.37
JUSTRITE 7225120 Steel Safety Can, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών για εύφλεκτο, Type II, 2.5 Gallon, 9.5L, Red | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-€162.67
JUSTRITE 7250120 Steel Safety Can, 5/8 Inch Metal Hose, Type II, 5 Gallon, 19L, 5/8 Inch Size, Red | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€158.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 7250130 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας για εύφλεκτο, Τύπος II, Ύψος 17-1/2 ίντσας, κόκκινο
€203.52 /μονάδα